ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS Mannlige albuer, messingrør


filtre
Body Material: Messing med lav bly , Temp. Område: -65 grader til 250 grader F
StilModellMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
706230-08
750 psi1 / 2 "496NOK
B
706235-0806
750 psi1 / 2 "x 3 / 8"312NOK
B
706235-0602
1000 psi3 / 8 "x 1 / 8"252NOK
A
706230-02
1000 psi1 / 8 "151NOK
A
706230-04
1000 psi1 / 4 "154NOK
A
706230-06
1000 psi3 / 8 "259NOK
B
706235-0402
1000 psi1 / 4 "x 1 / 8"197NOK
B
706235-0604
1000 psi3 / 8 "x 1 / 4"218NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?