Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706235-0402 Hannelbue Lavt bly Messing 1000 psi | AF7FBP 20XP15

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706235-0402 hannalbue lav bly messing 1000 psi

På lager
Vare: AF7FBP Modell: 706235-0402Kryssreferanse: 20XP15
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
229NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMannlig albue
Body MaterialMessing med lav bly
Maks. Press1000 psi
Rørstørrelse1 / 4 "x 1 / 8"
Temp. Område-65 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressRørstørrelsePris
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706230-02 Hannelbue Lavt bly Messing 1000 psi | AF7FBK 20XP11 706230-021000 psi1 / 8 "169NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706230-04 hannalbue lavt bly messing 1000 psi | AF7FBL 20XP12 706230-041000 psi1 / 4 "179NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706230-06 hannalbue lav bly messing 1000 psi | AF7FBM 20XP13 706230-061000 psi3 / 8 "301NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706230-08 hannalbue lav bly messing 750 psi | AF7FBN 20XP14 706230-08750 psi1 / 2 "576NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706235-0602 Hannelbue Lavt bly Messing 1000 psi | AF7FBQ 20XP16 706235-06021000 psi3 / 8 "x 1 / 8"279NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706235-0604 Hannelbue Lavt bly Messing 1000 psi | AF7FBR 20XP17 706235-06041000 psi3 / 8 "x 1 / 4"254NOK
ANDERSON METALS CORP. PRODUKTER 706235-0806 Hannelbue Lavt bly Messing 750 psi | AF7FBT 20XP18 706235-0806750 psi1 / 2 "x 3 / 8"362NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 706235-0402 hannalbue lav bly messing 1000 psi
229NOK / enhet