Magnetisk aktiverte sikkerhetslåsebrytere

filtre

StilModellAktuatordybdeAktuatorhøydeAktuatorbreddePris (eks. mva)
AXCSDMC59120.28 "2.01 "0.63 "2 577NOK
AXCSDMC59021.26 "3.94 "1.34 "2 283NOK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Magnetisk aktivert sikkerhetslåsebryter, 2NC

StilModellAktuatorhøydeAv Sensing DistancePå sanseavstandBytt høydePris (eks. mva)
AXCSDMR79120.51 "0.79 "0.31 "1.52 "2 683NOK
AXCSDMR79020.51 "0.79 "0.31 "1.52 "2 324NOK
BXCSDMC79122.01 "0.59 "0.2 "2.01 "2 179NOK
BXCSDMC79022.01 "0.59 "0.2 "2.01 "2 291NOK
OMRON STI -

Magnetisk aktivert sikkerhetslåsebryter, 1NO / 1NC

StilModellAktuatorhøydeBody MaterialKabellengdeKontakt skjemaDriftstemp. OmrådePris (eks. mva)
A44507-36203.21 "Rustfritt stål9.8ft.1NO / 1NC14 grader til 257 grader F5 637NOK
B44507-16213.25 "ABS19.7ft.1NO, 1NC14 grader til 131 grader F5 390NOK
B44507-16603.25 "ABS9.8ft.1NO, 1NC14 grader til 131 grader F4 403NOK
B44507-16613.25 "ABS19.7ft.1NO, 1NC14 grader til 131 grader F4 855NOK
B44507-16203.25 "ABS9.8ft.1NO, 1NC14 grader til 131 grader F3 915NOK
OMRON STI -

Magnetisk aktivert sikkerhetslåsebryter, 1NC

StilModellAktuatorhøydeBody MaterialKabellengdeDriftstemp. OmrådeOppsigelsestypePris (eks. mva)
A44507-36503.21 "Rustfritt stål9.8ft.14 grader til 257 grader FBare ledning5 642NOK
A44507-36583.21 "Rustfritt stål16.4ft.14 grader til 257 grader FM12-kontakt7 502NOK
B44507-16513.25 "ABS19.7ft.14 grader til 131 grader FBare ledning5 029NOK
B44507-16103.25 "ABS9.8ft.14 grader til 131 grader FBare ledning4 238NOK
B44507-16503.25 "ABS9.8ft.14 grader til 131 grader FBare ledning4 526NOK
B44507-16113.25 "ABS19.7ft.14 grader til 131 grader FBare ledning5 087NOK
StilModellKabellengdePris (eks. mva)
A44507-16809.8ft.7 223NOK
A44507-16409.8ft.6 378NOK
A44507-168119.7ft.8 719NOK
A44507-164119.7ft.7 989NOK
StilModellKabellengdePris (eks. mva)
A44507-16709.8ft.7 530NOK
A44507-16309.8ft.5 961NOK
A44507-167119.7ft.7 867NOK
A44507-163119.7ft.5 802NOK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Sperrebryter Sil3 plast

StilModellAktuatorhøydeKontakt skjemaBytt høydeOppsigelsestypePris (eks. mva)
AXCSDMR59020.51 "1NO, 1NC1.52 "M12-kontakt2 544NOK
AXCSDMR59120.51 "1NO, 1NC1.52 "M12-kontakt2 381NOK
BXCSDMP50123.46 "2NO, 1NC3.46 "Bare ledning2 938NOK
BXCSDMP50023.46 "2NO, 1NC3.46 "Bare ledning2 880NOK
BXCSDMP70023.46 "1NO, 2NC3.46 "Bare ledning3 162NOK
BXCSDMP70123.46 "1NO, 2NC3.46 "Bare ledning2 642NOK
TELEMECANIQUE SENSORS -

Rektangulære nærhetssensorer

StilModellPris (eks. mva)
ASG080034 857NOK
BSGA81761 492NOK
HONEYWELL -

Magnetisk aktivert sikkerhetslåsebryter, 1NC / 1NO

StilModellAktuatordybdeAktuatorhøydeAktuatorbreddeKabellengdeAv Sensing DistancePå sanseavstandBytt høydePris (eks. mva)
AFFS-11-100.67 "3.43 "0.94 "32.8ft.0.47 "0.28 "3.43 "12 639NOK
BFF6-11-AC-030.75 "3.25 "0.75 "9.8ft.1.18 "0.4 "3.25 "5 518NOK
HONEYWELL -

Forriglingsbryter 1nc Abs

ModellSakPris (eks. mva)
FF6-10-AC-03AA3RHH5 385 NOK
EDWARDS SIGNALING -

Normalt åpen magnetbryter, 2 17/32 x 17/32 x 11/16 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
60CF4LCK-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Normalt åpen magnetbryter, 2 17/32 x 17/32 x 11/16 tommer størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
63CF4LCN-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Normalt lukket magnetbryter, 2 17/32 x 17/32 x 11/16 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
65CF4LCQ-
RFQ
EDWARDS SIGNALING -

Normalt lukket magnetbryter, 2 17/32 x 17/32 x 11/16 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
62CF4LCM-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?