Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER XCSDMC7912 Interlock Switch 2nc Sil3 Plast | AF6FTU 10D280

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC7912 Interlock Switch 2nc Sil3 Plast

På lager
Vare: AF6FTU Modell: XCSDMC7912Kryssreferanse: 10D280
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
2 030 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetslåsebryter
Aktuatordybde0.28 "
Aktuatorhøyde2.01 "
Aktuatorbredde0.63 "
Body MaterialPlast
Kabellengde6.6ft.
Kontakt skjema2NC
DC-kontaktvurdering100mA @ 24V
IP Rating66, 67
Av Sensing Distance0.59 "
På sanseavstand0.2 "
Driftstemp. Område-13 grader til 185 grader F
Bytt dybde0.28 "
Bytt høyde2.01 "
Bytt bredde0.63 "
OppsigelsestypeM12-kontakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1035
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8536509055

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Med LED

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorhøydeAv Sensing DistancePå sanseavstandBytt høydePris
TELEMECANIQUE SENSORER XCSDMC7902 Interlock Switch 2nc Sil3 Plast | AF6FTT 10D279 XCSDMC79022.01 "0.59 "0.2 "2.01 "2 008 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XCSDMR7902 Interlock Switch 2nc Sil3 Plast | AF6FUB 10D287 XCSDMR79020.51 "0.79 "0.31 "1.52 "2 278 NOK
TELEMECANIQUE SENSORER XCSDMR7912 Interlock Switch 2nc Sil3 Plast | AF6FUC 10D288 XCSDMR79120.51 "0.79 "0.31 "1.52 "2 675 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC7912 Interlock Switch 2nc Sil3 Plast
2 030 NOK / enhet