TELEMECANIQUE SENSORS

filtre

Elektrisk

Pumps

Test Instruments

Elektrisk filtre

BrytereVis alle

  • Kabeltrekkbryter Tilbehør

    Designet for å stoppe industrielle maskiner umiddelbart for å forhindre ulykker og sikre operatørsikkerhet. Inkluderer 83 meter lange kabler, kabelhåndtak, kabelsett, kabelstøtter og kabelbryterenden. Varianter tilgjengelig i stål eller plastbelagte stålmaterialer

  • Kabeltrekkbrytere

    3 A-brytere med en vedlikeholdt / momentan konfigurasjon for å sikre sikker funksjon av tungt utstyr, selv i eksplosjonsfarlige områder. Tilgjengelig i 1NC / 1NO og 2 NC / 2 NO kontaktskjemaer

  • Fiberoptiske sensorer

    Ideell for videresending av signaler fra en fjernsensor til en PMC, datamaskin og PLS for signalbehandling. Har en kompakt design for installasjoner med begrenset plass og krever ikke en separat elektrisk strømforsyning. Kan operere på frekvenssignaler mellom 1000 og 5000 Hz

  • Endebryter tilbehør

    Inkluderer grensebryterbasekabler og plastkabelinnføringer og metallrørinnføringsenheter som primært brukes til å beskytte utstyr og personell mot defekte maskiner. Tilgjengelig i 1/2 tomme NPT og Pg 11 / Pg 13.5 tilkoblingstyper

  • Begrensningsbrytere og aktuatorer
  • Endebryterhus og kontakter

    IEC-sertifiserte grensebrytere med en modulær design for enkel tilgang til interiøret og positiv åpning på alle snap- og slow-break-kontakter for økt sikkerhet. Kan operere ved -77 til 158 grader F og er tilgjengelig i 4-pinners M12, plug-in, skrue og forhåndskablede kabelkontaktvarianter

  • Endebryterhoder

    Spakarmer og hoder designet for å reparere og bygge en ny grensebryter for å kontrollere bevegelsen til elektriske og mekaniske kretser. Tilgjengelig i cat whisker, stempel, rullespak, rullespakstempel, roterende og slingrende aktuatorkonfigurasjoner  

  • Grense- / låsebrytere

    Mekaniske grensebrytere er ideelle for å holde det elektriske utstyret i en skikkelig fungerende tilstand ved tøffe temperaturer og arbeidsmiljøer. Har en automatisk aktivering og deaktivering av maskinens kraft når du overskrider kjøregrensene. Tilgjengelig i standard og miniatyr kroppstyper  

  • Magnetisk aktiverte sikkerhetslåsebrytere

    Berøringsfrie sikkerhetsbrytere ideelle for skjerming av tekstil-, trebearbeidings- og trykkemaskiner. Har en fullstendig forseglet design for bruk i støvete og våte omgivelser. Tilgjengelig i kabellengder på 6.6 og 32 fot  

  • Fotoelektriske sensorkabler
  • Fotoelektriske sensorreflektorer
  • Fotoelektriske sensorer
  • Trykkbryter svinger kombinasjoner
  • Nærhetstilbehør
  • Nærhetssensorer og brytere
  • Tilbehør til sikkerhetslåsbryter
  • Sikkerhetslåsebrytere
  • Sensorkontakter
  • Sensorledninger
  • Snap Action-brytere
  • Bytt tilbehør

Om TELEMEKANIKKE SENSORER

Med over 90 års erfaring har Telemecanique Sensors, et merke av Schneider Electric, produsert en omfattende serie med sensorer og brytere. Telemecanique-katalogen inkluderer nærhetssensorer, grensebrytere, trykkbrytere og fotoelektriske sensorer. Telemecanique Switches produktlinje inkluderer grense-/forriglingsbrytere, sikkerhetssperrebrytere, magnetisk aktiverte sikkerhetssperrebrytere og kabeltrekkbrytere. Telemecanique nærhetssensorer og induktive og kapasitive sensorer brukes i berøringsfri sensing av metallgjenstander. Selskapet tilbyr også ulike Telemecanique fotoelektriske sensorer i ulike materialer, kretstyper, elektriske koblinger og dimensjoner.

Merke eksklusive produkter