KILLARK LED-inventar


filtre
Fullfør: Pulver epoxy / polyester , armaturtype: V-serien , Høyde: 3.75 " , Boligfinish: Grå , Husmateriale: Kobberfritt aluminium , Lampe inkludert: Ja , Lampetype: LED , Lengde: 4.75 " , Montering: Tak, anheng, vegg , Spenning: 120-277 , Bredde: 4"
StilModellOmgivelsestemp. OmrådeArmatureffektLampe wattPris (eks. mva)
A
VSL1630
-40 grader C15.64165 948 NOK
A
VSL1330
-55 grader C12.42136 217 NOK

LED-inventar

Killark LED-armaturer er ideelle for å erstatte glødelamper / CFL-armaturer i skap, heisgroper, ganger og adkomsttunneler. De er egnet for miljøer utsatt for fuktighet, støv og korrosjon. Disse LED-armaturer har integrert driver som opprettholder en kompakt profil for enkel bruk i trange rom og er øyeblikkelig PÅ i stand til å minimere nedetid. Velg fra et bredt utvalg av disse LED-armaturer, tilgjengelig i 13 og 16 watts lampealternativer Raptor Supplies. Lysrørarmaturer (lysrørarmaturer) med monteringsvarianter for tak, vegg og anheng er også tilgjengelig.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?