Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 2HNU1 Plissert filter med standard kapasitet 12x12x2 Merv9 | AC2CNZ

DAYTON 2HNU1 Standard kapasitet plisséfilter 12x12x2 Merv9

På lager
Vare: AC2CNZ Modell: 2HNU1

Få tak i det April 26, Fredag
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
1 042 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStandard Cap Plissert Filter
Faktisk dybde3.5 "
Faktisk høyde11.75 "
Faktisk bredde11.75 "
Endelig anbefalt motstand1.0 "WC
FrameJa
RammetypeFuktbestandig utstanset sponplate
Høy innledende motstand0.65 "WC
High Velocity625 fpm
Maks. Temp.60 Grader F
Maks. Hastighet1000 fpm
Medieområde15 sq ft.
Merv9
Nominell dybde2"
Nominell filterstørrelse12-1/4x12x2
Nominell høyde12.25 "
Nominell fold0.05
Nominell bredde12 "
Plisseringer per lineære føtter1.24

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8421398015
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2HNU1 Standard kapasitet plisséfilter 12x12x2 Merv9
1 042 NOK / enhet