Invertible gaffel manuelle materialheiser

filtre

StilModellLastekapasitetTotal høydePris (eks. mva)
AGL-10 STR350 lb.78.5 "24 499NOK
RFQ
AGL-12 STR350 lb.91 "26 861NOK
RFQ
AGL-8 STR400 lb.67.5 "24 014NOK
AGL-4 STR500 lb.67.5 "20 084NOK
StilModellLastekapasitetPris (eks. mva)
AGL-8STD400 lb.23 387NOK
AGL-4STD500 lb.19 097NOK
StilModellLastekapasitetTotal høydePris (eks. mva)
AGL10 CWB350 lb.118.5 "30 126NOK
RFQ
AGL8 CWB400 lb.99 "30 578NOK
AGL4 CWB500 lb.67.5 "26 761NOK
VESTIL -

A-LIFT-serien håndvinsjløftetrucker, grenseoverskridende design

StilModellSakInnvendig grensebreddeKapasitetDybdeLøftehøyde Maks.Maks. Justerbar gaffelbreddeMaks. GaffelhøydeUtvendig grensebreddePris (eks. mva)
AA-LIFT-R-HPHåndvinsj løfter12 3 / 4 "400 lbs.35 "97 "20.88 "117 "20 7 / 8 "23 266NOK
BA-lift-rInverterbar gaffelmateriellløft12 1 / 2 "500 lbs.35.125 "47 "20.5 "67 "20 1 / 2 "20 301NOK
CA-LIFT-S-HPInverterbar gaffelløfter21 3/4 "til 36 1/4"400 lbs.42.5 "98.44 "43.88 "120 "29 "til 43 7/8"24 139NOK
DA-LIFT-SInverterbar gaffelløfter21 3/4 "til 36 1/4"500 lbs.42.5 "47.25 "43.88 "68.88 "29 "til 43 7/8"19 971NOK
EA-LIFT-S-EHPInverterbar gaffelløfter21 3/4 "til 36 1/4"350 lbs.42.5 "122 "43.88 "143.69 "29 "til 43 7/8"23 165NOK
GENIE -

Manuell materialløft for generell bruk, 6 fot 7 tommer, 1000 lb lastekapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
SLA-5 STRCV4MFU43 302 NOK

Invertible gaffel manuelle materialheiser

Inverterbare manuelle materialløftere med gaffel er designet for å løfte og bære esker, paller, utstyr og tak-/veggapparater, og holde dem stødige. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av inverterbare gaffel motvektsheiser, materialløftere og løfteheiser fra Dayton, Vestile og Genie. Disse gaffeltruckene har gafler som kan snus for flere høydejusteringer og en håndsveivvinsj for enkelt å heve og senke gaflene. Holdemekanismen holder lasten sikkert på plass. De er utstyrt med hjul (svingbare eller stive) og pneumatiske hjul for enkel manøvrerbarhet og 2 lastehjul nær toppen for å laste heisene på en lastebil for transport. Utvalgte heiser er utstyrt med en motvekt for å forhindre at disse enhetene tipper mens de bærer tung last. Velg fra et bredt utvalg av manuelle stablere, tilgjengelig i 350, 400 og 500 lbs lasteklasser på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?