Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER XCSDMC5912 Interlock Switch 1no+1nc Sil3 Plast | AF6FTR 10D278

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC5912 Interlock Switch 1no+1nc Sil3 Plast

På lager
Vare: AF6FTR Modell: XCSDMC5912Kryssreferanse: 10D278

Få tak i det Mai 6, mandag
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
2 577 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetslåsebryter
Aktuatordybde0.28 "
Aktuatorhøyde2.01 "
Aktuatorbredde0.63 "
Body MaterialPlast
Kabellengde6.6ft.
Kontakt skjema1NO, 1NC
DC-kontaktvurdering100mA @ 24V
IP Rating66, 67
Av Sensing Distance0.59 "
På sanseavstand0.2 "
Driftstemp. Område-13 grader til 185 grader F
Bytt dybde0.28 "
Bytt høyde2.01 "
Bytt bredde0.63 "
OppsigelsestypeM12-kontakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8536509055

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Med LED

Produktvarianter

ProduktModellAktuatordybdeAktuatorhøydeAktuatorbreddePris
TELEMECANIQUE SENSORER XCSDMC5902 Interlock Switch 1no+1nc Sil3 Plast | AF6FTQ 10D277 XCSDMC59021.26 "3.94 "1.34 "2 283 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC5912 Interlock Switch 1no+1nc Sil3 Plast
2 577 NOK / enhet