Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TELEMECANIQUE SENSORER XCSDMC5902 Interlock Switch 1no+1nc Sil3 Plast | AF6FTQ 10D277

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC5902 Interlock Switch 1no+1nc Sil3 Plast

På lager
Vare: AF6FTQ Modell: XCSDMC5902Kryssreferanse: 10D277
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
1 818 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetslåsebryter
Aktuatordybde1.26 "
Aktuatorhøyde3.94 "
Aktuatorbredde1.34 "
Body MaterialPlast
Kabellengde6.6ft.
Kontakt skjema1NO, 1NC
DC-kontaktvurdering100mA @ 24V
IP Rating66, 67
Av Sensing Distance0.59 "
På sanseavstand0.2 "
Driftstemp. Område-13 grader til 185 grader F
Bytt dybde0.28 "
Bytt høyde2.01 "
Bytt bredde0.63 "
OppsigelsestypeM12-kontakt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.108
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8536509055

Produktvarianter

ProduktModellAktuatordybdeAktuatorhøydeAktuatorbreddePris
TELEMECANIQUE SENSORER XCSDMC5912 Interlock Switch 1no+1nc Sil3 Plast | AF6FTR 10D278 XCSDMC59120.28 "2.01 "0.63 "2 165 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMC5902 Interlock Switch 1no+1nc Sil3 Plast
1 818 NOK / enhet