JOHNSON Krysslinjelasere


filtre
Mål: 4L x 3 / 4W x 1-3 / 8 "H , Innendørs utendørs: Interiør , Laserfarge: Rød , Driftstemperatur: 14 til 122 grader F , Projeksjon: Horisontalt og vertikalt , Type: Horisontal vertikal
StilModellBreddeNøyaktighetHøydeIP RatingLengdeStrømkildeTrådstørrelseVisuelle / hørbare indikatorerPris (eks. mva)
A
40-6650
2"+/- 1/8 "@ 35 ft.4.125 "554.125 "(3) AA-batterier1/4-20, 5/8-11Ja3 925 NOK
B
40-6611
3"+/- 3/16 "ved 30 fot.3"IP503"2 AA batterier1 / 4-20Nei3 793 NOK
RFQ
C
40-6230
3 / 4 "+/- 1/16 "ved 10 fot1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Visuell stråle på indikator10 836 NOK
D
40-6232
3 / 4 "+/- 1/16 "@ 10 ft.1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Visuell stråle på indikator17 836 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?