Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON 40-6650 Cross Line Laser Interiør Rød 150 fot | AG9RGY 21XK25

JOHNSON 40-6650 Cross Line Laser Interiør Rød 150 Fot

På lager
Vare: AG9RGY Modell: 40-6650Kryssreferanse: 21XK25

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
4 204 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrysslinjelaser
Nøyaktighet+/- 1/8 "@ 35 ft.
Automatisk nivelleringsområde+/- 3 grader
Auto ShutoffNei
Høyde4.125 "
Innendørs / utendørsInteriør
IP Rating55
Laserklasse3A
Lengde4.125 "
UtjevningstypePendel Selvnivellering
Moduser0
Antall bjelker2
Antall hetteglass0
Antall linjer0
Antall hetteglass0
Strømkilde(3) AA-batterier
Forhåndsinnstilt vinkelnone
ProjeksjonHorisontalt og vertikalt
Rekkevidde uten detektor150 ft.
Trådstørrelse1/4-20, 5/8-11
Totalt antall hetteglass0
Visuelle / hørbare indikatorerJa
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.909
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)5.08
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall 45 graders hetteglass: 0
    • Plumb Down: Nei
    • Plumb Up: Nei

Produktvarianter

ProduktModellBreddeNøyaktighetHøydeIP RatingLengdeStrømkildeTrådstørrelseVisuelle / hørbare indikatorerPris
JOHNSON 40-6230 Cross Line Laser Level Hz/vert Rød | AE6JPE 5TCW7 40-62303 / 4 "+/- 1/16 "ved 10 fot1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Visuell stråle på indikator11 606 NOK
JOHNSON 40-6232 Cross Line Laser Level Hz/vert Green | AE6JPF 5TCW8 40-62323 / 4 "+/- 1/16 "@ 10 ft.1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Visuell stråle på indikator17 836 NOK
JOHNSON 40-6611 selvnivellerende krysslinjelaser, 2 stråler, rød | CH6JTB 468V63 40-66113"+/- 3/16 "ved 30 fot.3"IP503"2 AA batterier1 / 4-20Nei4 063 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON 40-6650 Cross Line Laser Interiør Rød 150 Fot
4 204 NOK / enhet