Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON 40-6230 Cross Line Laser Level Hz/vert Rød | AE6JPE 5TCW7

JOHNSON 40-6230 Cross Line Laser Level Hz/vert Rød

På lager
Vare: AE6JPE Modell: 40-6230Kryssreferanse: 5TCW7
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
10 836 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrysslinjelaser
Nøyaktighet+/- 1/16 "ved 10 fot
Auto ShutoffNei
Dimensjoner4L x 3 / 4W x 1-3 / 8 "H
Høyde1.375 "
LaserklasseIIIa
Lengde4"
UtjevningstypeManuell utjevning
Maks. Produksjon5mW
Moduser2
Antall bjelker2
Antall hetteglass0
Antall linjer0
Antall hetteglass0
Drifts Temp.14 til 122 grader F
Strømkilde110 VAC
Rekkevidde uten detektor100 ft.
Trådstørrelse1 / 4-20
Totalt antall hetteglass0
typenHorisontal vertikal
Visuelle / hørbare indikatorerVisuell stråle på indikator
Bølgelengde635nm
Bredde3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode9013800000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Strålefarge (rød)
    • Plumb Down (Nei)
    • Plumb Up (Nei)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeNøyaktighetHøydeIP RatingLengdeStrømkildeTrådstørrelseVisuelle / hørbare indikatorerPris
JOHNSON 40-6232 Cross Line Laser Level Hz/vert Green | AE6JPF 5TCW8 40-62323 / 4 "+/- 1/16 "@ 10 ft.1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Visuell stråle på indikator17 836 NOK
JOHNSON 40-6650 Cross Line Laser Interiør Rød 150 fot | AG9RGY 21XK25 40-66502"+/- 1/8 "@ 35 ft.4.125 "554.125 "(3) AA-batterier1/4-20, 5/8-11Ja3 925 NOK
JOHNSON 40-6611 selvnivellerende krysslinjelaser, 2 stråler, rød | CH6JTB 468V63 40-66113"+/- 3/16 "ved 30 fot.3"IP503"2 AA batterier1 / 4-20Nei3 793 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON 40-6230 Cross Line Laser Level Hz/vert Rød
10 836 NOK / enhet