Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JOHNSON 40-6611 selvnivellerende krysslinjelaser, 2 stråler, rød | CH6JTB 468V63

JOHNSON 40-6611 Selvnivellerende krysslinjelaser, 2 stråler, rød

På lager
Vare: CH6JTB Modell: 40-6611Kryssreferanse: 468V63

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
4 063 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrysslinjelaser
Nøyaktighet+/- 3/16 "ved 30 fot.
Automatisk nivelleringsområde+/- 5 grader
Auto ShutoffNei
Høyde3"
IP RatingIP50
Laserklasse2
LaserfargeRød
Lengde3"
Antall bjelker2
Antall linjer2
Strømkilde2 AA batterier
Forhåndsinnstilt vinkelnone
Rekkevidde m / detektor50 ft.
Rekkevidde uten detektor50 ft.
Roterende hastighetIkke-roterende
Trådstørrelse1 / 4-20
Visuelle / hørbare indikatorerNei
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
OpprinnelseslandKina

Produktvarianter

ProduktModellBreddeNøyaktighetHøydeIP RatingLengdeStrømkildeTrådstørrelseVisuelle / hørbare indikatorerPris
JOHNSON 40-6230 Cross Line Laser Level Hz/vert Rød | AE6JPE 5TCW7 40-62303 / 4 "+/- 1/16 "ved 10 fot1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Visuell stråle på indikator11 606 NOK
JOHNSON 40-6232 Cross Line Laser Level Hz/vert Green | AE6JPF 5TCW8 40-62323 / 4 "+/- 1/16 "@ 10 ft.1.375 "-4"110 VAC1 / 4-20Visuell stråle på indikator17 836 NOK
JOHNSON 40-6650 Cross Line Laser Interiør Rød 150 fot | AG9RGY 21XK25 40-66502"+/- 1/8 "@ 35 ft.4.125 "554.125 "(3) AA-batterier1/4-20, 5/8-11Ja4 204 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JOHNSON 40-6611 Selvnivellerende krysslinjelaser, 2 stråler, rød
4 063 NOK / enhet