SHURTAPE Gaffers Tape


filtre
Vedheftsstyrke: 75 oz./in , Lim: Gummi , Karakter: Industriell , Lengde: 50m , Form: Kontinuerlig rull , Strekkstyrke: 50 pund / tommer , Tykkelse: 10.75mil. , Type: Gaffers tape
StilModellFARGEDiameterMaterialeYtelse Temp.BreddePris (eks. mva)
A
P- 628
Svart6.068 "Bestrøket tøy50 grader til 180 grader F24mm14 659 NOK
B
P- 628
Svart6.083 "Vinylbelagt klut50 grader til 180 grader F72mm11 893 NOK
C
P- 628
brun6.071 "Vinylbelagt klut50 grader til 180 grader F48mm-
RFQ
D
P- 628
Grå6.071 "Vinylbelagt klut50 grader til 180 grader F48mm11 236 NOK
A
P- 628
Grønn6.071 "Vinylbelagt klut50 grader til 180 grader F48mm12 359 NOK
E
P- 628
Rød6.071 "Vinylbelagt klut50 grader til 200 grader F48mm13 269 NOK
F
P- 628
Hvit6.071 "Vinylbelagt klut50 grader til 200 grader F48mm12 359 NOK
A
P- 628
Gul6.071 "Bestrøket tøy50 grader til 180 grader F48mm12 361 NOK

Gaffers Tape

Shurtape Gaffers bånd brukes til å bunte og teipe ledninger, ledninger, lys eller rekvisitter i audio/visuelle, fjernsyns-, fotograferings-, messer, konvensjoner, gjestfrihet, teater og filmindustri. Disse enhetene har en vinylduk med sterkt lim for å gi utmerket strekkstyrke, maksimal motstand mot varme og enkel fjerning uten å skade eller etterlate limrester. Tapene som er lett å rive, forhindrer refleksjon av lys og tilpasser seg enkelt til et typisk scenegulv for å unngå å snuble og opprettholde den estetiske appellen til atmosfæren. Velg fra et bredt utvalg av disse industrielle Gaffer-tapene tilgjengelig i 24, 48 og 72 mm breddevarianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?