Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LABELMASTER LQMMYC Begrenset mengde Etikett 50mm x 50mm 100 | AH6GXL 35ZL13

LABELMASTER LQMMYC Begrenset mengde etikett 50 mm x 50 mm 100

På lager
Vare: AH6GXL Modell: LQMMYCKryssreferanse: 35ZL13

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

450NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEtikett med begrenset mengde
BakgrunnsfargeSvart, hvit
HeaderIngen overskrift
Høyde1 15 / 16 "
SpråkEngelsk
ForklaringsfargeSvart
Legend stilBlank
MaterialePapir
MetalldetekterbarNei
Antall etiketter100
FormDiamant
Bredde1 15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0945
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeMaterialeBreddePris
LABELMASTER SLQL40 Etikett med begrenset mengde 100 mm x 100 mm 500 | AH6GXA 35ZL03 SLQL403 15 / 16 "polypropylen3 15 / 16 "2 365 NOK
LABELMASTER LQL45 Etikett med begrenset mengde 100 mm x 100 mm 100 | AH6GXB 35ZL04 LQL453 15 / 16 "Papir3 15 / 16 "428NOK
LABELMASTER LQL40 Etikett med begrenset mengde 100 mm x 100 mm 500 | AH6GXC 35ZL05 LQL403 15 / 16 "Papir3 15 / 16 "899NOK
LABELMASTER SLQL5 Etikett med begrenset mengde 100 mm x 100 mm 500 | AH6GXD 35ZL06 SLQL53 15 / 16 "polypropylen3 15 / 16 "2 414 NOK
LABELMASTER LQL10 Begrenset mengdeetikett 100mm x 100mm 100 | AH6GXE 35ZL07 LQL103 15 / 16 "Papir3 15 / 16 "428NOK
LABELMASTER LQL5 Etikett med begrenset mengde 100 mm x 100 mm 500 | AH6GXF 35ZL08 LQL53 15 / 16 "Papir3 15 / 16 "899NOK
LABELMASTER LQMMC Begrenset mengde Etikett 50mm x 50mm 100 | AH6GXH 35ZL10 LQMMC1 15 / 16 "Papir1 15 / 16 "374NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LABELMASTER LQMMYC Begrenset mengde etikett 50 mm x 50 mm 100
450NOK / enhet