SCHNEIDER ELECTRIC Sikkerhetsreléer


filtre
Dybde: 4.49 " , Montering: DIN-skinne , Type: Sikkerhetsovervåking
StilModellSpole voltHøydeInngangseffektInngangsspenningStrømforbrukResponstidBreddePris (eks. mva)
A
XPSVNE1142P
24 VDC3.9 "24 VDC24 VDCMindre enn 3.5 W.Mindre enn20 ms1.77 "10 838 NOK
B
XPSAFL5130P
24 VDC3.9 "24 VAC/DC24 VAC/DCMindre enn 5 VAMindre enn20 ms0.89 "5 244 NOK
C
XPSDMB1132P
24 VDC3.9 "24 VDC24 VDCMindre enn 2.5 W.Mindre enn20 ms0.89 "5 322 NOK
D
XPSAC5121P
24 VDC3.9 "24 VAC/DC24 VAC/DCMindre enn 2.5 VAMindre enn100 ms0.89 "4 789 NOK
E
XPSABV1133C
24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC3W200 msek.0.89 "6 160 NOK
F
XPSABV11330P
24 VDC3.9 "24 VDC24 VDC3W200 msek.0.89 "6 160 NOK
E
XPSABV11330C
24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC3W200 msek.0.89 "6 160 NOK
G
XPSAV11113P
24 VDC3.9 "24 VDC24 VDCMindre enn 5 W.Mindre enn30 ms1.77 "10 659 NOK
H
XPSDME1132P
24 VDC3.9 "24 VDC24 VDCMindre enn 3.5 W.Mindre enn20 ms1.77 "8 805 NOK
I
XPSAR351144P
24 VDC3.9 "120VAC / 24VDC120VAC / 24VDCMindre enn 5 VAMindre enn20 ms3.5413 822 NOK
J
XPSAK351144P
24 VDC3.9 "120VAC / 24VDC120VAC / 24VDCMindre enn 5 VAMindre enn40 ms1.77 "7 660 NOK
K
XPSATR1153C
24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC2.8W200 msek.1.77 "8 741 NOK
F
XPSABV1133P
24 VDC3.9 "24 VDC24 VDC3W200 msek.0.89 "6 149 NOK
L
XPSBCE3410P
115 VAC3.9 "120 VAC120 VAC2.5W50 msek.0.89 "6 582 NOK
M
XPSBCE3410C
115 VAC4.4 "120 VAC120 VAC2.5W50 msek.0.89 "6 733 NOK
D
XPSAC3421P
115 VAC3.9 "115 VAC120 VACMindre enn 7 VAMindre enn100 ms0.89 "4 785 NOK
A
XPSVNE3442P
120 VAC3.9 "115 VAC120 VACMindre enn 7.5 VAMindre enn20 ms1.77 "9 865 NOK
N
XPSECPE3910C
230 VAC4.4 "115-230 VAC / DC120 / 240VAC / 120/240 / VDC4VA10 msek.1.77 "7 229 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?