Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC XPSAR351144P Sikkerhetsrelé 120vac/24vdc 2.5a | AG7GDE 6UDL3

SCHNEIDER ELECTRIC XPSAR351144P Sikkerhetsrelé 120vac/24vdc 2.5a

På lager
Vare: AG7GDE Modell: XPSAR351144PKryssref: 6UDL3

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
13 822 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikkerhetsrelé
Spole volt24 VDC
Kontaktkonfigurasjon7NO + 2NC Aux. + 4SS
Kontaktlastvurdering2.5A
Dybde4.49 "
MiljøvernIP40
Høyde3.9 "
Input CurrentMindre enn 75mA
Inngangseffekt120VAC / 24VDC
Inngangsspenning120VAC / 24VDC
MonteringDIN-skinne
StrømforbrukMindre enn 5 VA
ResponstidMindre enn20 ms
typenSikkerhetsovervåking
Bredde3.54

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.73
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8536490080

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltHøydeInngangseffektInngangsspenningStrømforbrukResponstidBreddePris
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330C Sikkerhetsrelé 24vdc 1.5a | AF6UCR 20JM71 XPSABV11330C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC3W200 msek.0.89 "6 160 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV11330P Sikkerhetsrelé 24vdc 1.5a | AF6UCT 20JM72 XPSABV11330P24 VDC3.9 "24 VDC24 VDC3W200 msek.0.89 "6 160 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV1133C Sikkerhetsrelé 24vdc 1.5a | AF6UCU 20JM73 XPSABV1133C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC3W200 msek.0.89 "6 160 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XPSABV1133P Sikkerhetsrelé 24vdc 1.5a | AF6UCV 20JM74 XPSABV1133P24 VDC3.9 "24 VDC24 VDC3W200 msek.0.89 "6 149 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XPSATR1153C Sikkerhetsrelé 24vdc 1.5a | AF6UCY 20JM77 XPSATR1153C24 VDC4.4 "24 VDC24 VDC2.8W200 msek.1.77 "8 741 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XPSBCE3410C Sikkerhetsrelé 120vac 1.5a | AF6UDJ 20JM87 XPSBCE3410C115 VAC4.4 "120 VAC120 VAC2.5W50 msek.0.89 "6 733 NOK
SCHNEIDER ELECTRIC XPSBCE3410P Sikkerhetsrelé 120vac 1.5a | AF6UDK 20JM88 XPSBCE3410P115 VAC3.9 "120 VAC120 VAC2.5W50 msek.0.89 "6 582 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XPSAR351144P Sikkerhetsrelé 120vac/24vdc 2.5a
13 822 NOK / enhet