SCHNEIDER ELECTRIC Trykkknappkontrollstasjoner


filtre
Handling: Opprettholdt , Kontaktvurdering: 1.2A @ 600VAC, 0.55A @ 125VDC, 0.27A @ 250VDC, 0.1A @ 600VDC, 6A @120VAC, 3A @ 240VAC , Dybde: 3.6 " , Innkapslingsmateriale: polykarbonat , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS , Hodemateriale: Plast , Høyde: 2.67 " , IP-vurdering: 65 , Montering: Wall , NEMA-vurdering: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Antall operatører: 1 , Operatørfarge: Rød , Størrelse: 22mm , Type operatør: 40 mm sopphode trykknapp , Bredde: 2.67 "
StilModellKontakt skjemaPris (eks. mva)
A
XALK198H7
1NC1 822 NOK
B
XALK178GH7
1NO / 2NC3 405 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?