Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SCHNEIDER ELECTRIC XALK178GH7 Kontrollstasjon Vegg 40mm Ip65 1no/2nc | AG3FDP 33HP30

SCHNEIDER ELECTRIC XALK178GH7 Kontrollstasjon Vegg 40mm Ip65 1no/2nc

På lager
Vare: AG3FDP Modell: XALK178GH7Kryssreferanse: 33HP30
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
3 405 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykknapp kontrollstasjon
HandlingOpprettholdt
Kontakt skjema1NO / 2NC
Kontaktvurdering1.2A @ 600VAC, 0.55A @ 125VDC, 0.27A @ 250VDC, 0.1A @ 600VDC, 6A @120VAC, 3A @ 240VAC
Dybde3.6 "
KabinettfargeLys grå og gul
Vedleggsmaterialepolykarbonat
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
HodematerialePlast
Høyde2.67 "
HubISO M20
IP Rating65
MonteringWall
NEMA Kontakt Rangering BetegnelseA600 / Q600
NEMA-vurdering1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Antall operatører1
Antall pilotlys0
OperatørfargeRød
Størrelse22mm
Type operatør40 mm sopphode trykknapp
Bredde2.67 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)9.65
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8537109070

Produktdetaljer:

    • Mekanisk låsing (nei)

Produktvarianter

ProduktModellKontakt skjemaPris
SCHNEIDER ELECTRIC XALK198H7 Kontrollstasjon Vegg Mnt 40mm A600/q600 | AG3FDR 33HP32 XALK198H71NC1 822 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SCHNEIDER ELECTRIC XALK178GH7 Kontrollstasjon Vegg 40mm Ip65 1no/2nc
3 405 NOK / enhet