ANVIL Smidde stålsokler med koblinger


filtre
Body Material: Smidd stål , Klasse: 3000 , Tilkoblingstype: Stikkontakt sveising , Maks. Press: 3000 psi , Antall hull: 2 , Mettet damptrykk: 300 psi @ 550 grader F , Temp. Område: -20 grader til 550 grader F
StilModellHex størrelseUtenfor Dia.RørstørrelsePris (eks. mva)
A
0362649048
---1 147 NOK
RFQ
A
0862502010
---1 864 NOK
RFQ
A
0862501210
---294NOK
RFQ
A
0862650207
---443NOK
RFQ
A
0862650009
---441NOK
RFQ
A
0862650710
---2 553 NOK
RFQ
A
0862649076
---1 355 NOK
RFQ
A
0862649068
---1 155 NOK
RFQ
A
0862649050
---747NOK
RFQ
A
0862648995
---441NOK
RFQ
A
0862501806
---739NOK
RFQ
A
0862501608
---513NOK
RFQ
A
0862649027
---515NOK
RFQ
A
0862501012
---228NOK
RFQ
A
0362650004
---677NOK
RFQ
A
0362648990
---677NOK
RFQ
A
0862500808
---195NOK
RFQ
A
0362649055
---1 774 NOK
RFQ
A
0362649063
---2 081 NOK
RFQ
A
0362649022
---791NOK
RFQ
A
0362650707
---3 919 NOK
RFQ
A
0862500410
---233NOK
RFQ
A
0862500618
---233NOK
RFQ
A
0862501418
---474NOK
RFQ
B
0362500803
1-11 / 16 "1-15 / 16 "1 / 2 "300NOK
B
0362501009
1-15 / 16 "2.375 "3 / 4 "349NOK
B
0362500407
1-17 / 64 "2-31 / 64 "1 / 4 "326NOK
B
0362500605
1-31 / 64 "3-11 / 16 "3 / 8 "310NOK
B
0362501405
2-25 / 32 "3-23 / 64 "1.25 "720NOK
B
0362501207
2.375 "2-25 / 32 "1"449NOK
B
0362501603
3-23 / 64 "3-23 / 64 "1.5 "779NOK
B
0362501801
3-23 / 64 "4-27 / 64 "2"1 116 NOK
B
0362502007
4-27 / 64 "5-15 / 64 "2.5 "2 653 NOK
B
0362502205
5-15 / 64 "6.156 "3"3 033 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?