Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0362501603 Fig 2126 Pipe Union, Stålkropp, 1-1/2 In Pipe | AF9DQW 29VF39

ANVIL 0362501603 Fig 2126 Pipe Union, Stålkropp, 1-1/2 In Pipe

På lager
Vare: AF9DQW Modell: 0362501603Kryssref: 29VF39

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
863NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Body MaterialSmidd stål
Klasse3000
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Hex størrelse3-23 / 64 "
Maks. Press3000 psi
Antall hull2
Utenfor Dia.3-23 / 64 "
Rørstørrelse1.5 "
Mettet damptrykk300 psi @ 550 grader F
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.5795
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)8.53
HS kode7307199030

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseUtenfor Dia.RørstørrelsePris
Anvil 0362500407 Fig 2126 Union, Socket Weld, 3000 Psi Max Pressure | AF9DQP 29VF33 03625004071-17 / 64 "2-31 / 64 "1 / 4 "343NOK
Anvil 0362500605 Forged Steel Union, 3/8 in Pipe, Socket Weld Connection | AF9DQQ 29VF34 03625006051-31 / 64 "3-11 / 16 "3 / 8 "340NOK
ANVIL 0362500803 Fig 2126 Pipe Union, Socket Weld End Style, 1/2 In Pipe | AF9DQR 29VF35 03625008031-11 / 16 "1-15 / 16 "1 / 2 "332NOK
ANVIL 0362501009 FIG 2126 Rørforbindelse, muffe sveiseende, smidd stål | AF9DQT 29VF36 03625010091-15 / 16 "2.375 "3 / 4 "387NOK
ANVIL 0362501207 Fig 2126 Pipe Union, Socket Weld End Style, 1 In Pipe | AF9DQU 29VF37 03625012072.375 "2-25 / 32 "1"497NOK
ANVIL 0362501405 FIG 2126 Rørforbindelse, smidd stål, muffsveisende stil | AF9DQV 29VF38 03625014052-25 / 32 "3-23 / 64 "1.25 "797NOK
ANVIL 0362501801 FIG 2126 Pipe Union, Socket Weld, 3000 psi Max Pressure | AF9DQX 29VF40 03625018013-23 / 64 "4-27 / 64 "2"1 237 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0362501603 Fig 2126 Pipe Union, Stålkropp, 1-1/2 In Pipe
863NOK / enhet