NUPLA 76452 Ikke-ledende kabelkutter 35 tommer | AF2RBV 6XFX7 / NC-WRC36

NUPLA 76452 Ikke-ledende kabelkutter 35 tommer

På lager
Vare: AF2RBV Modell: 76452Kryssref: 6XFX7 / NC-WRC36

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 896 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKabelskjærer
SkjærehandlingSkjærklipp
Skjærekapasitet aluminium9 / 16 "
Skjærekapasitet Kobber9 / 16 "
Skjærekapasitet mykt stål9 / 16 "
Håndtak DesignGlassfiber
Total lengde35 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.46
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode8203300000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Skjærekapasitet ACSR (7/16 ")
    • Skjærekapasitets armeringsjern (anbefales ikke)
    • Klippekapasitet Wire Rope (7/16 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NUPLA 76452 Ikke-ledende kabelkutter 35 tommer
4 896 NOK / enhet