Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANVIL 0362502007 Union, 2-1/2 tommers rør, -20 til 550 grader. F, 3000 Psi | AF9DQY 29VF41

ANVIL 0362502007 Union, 2-1/2 tommers rør, -20 til 550 grader. F, 3000 psi

På lager
Vare: AF9DQY Modell: 0362502007Kryssref: 29VF41
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
2 653 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSocket
Body MaterialSmidd stål
Klasse3000
TilkoblingstypeStikkontakt sveising
Hex størrelse4-27 / 64 "
Maks. Press3000 psi
Antall hull2
Utenfor Dia.5-15 / 64 "
Rørstørrelse2.5 "
Mettet damptrykk300 psi @ 550 grader F
Temp. Område-20 grader til 550 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.87
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)13.34
HS kode7307199030

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseUtenfor Dia.RørstørrelsePris
Anvil 0362500407 Fig 2126 Union, Socket Weld, 3000 Psi Max Pressure | AF9DQP 29VF33 03625004071-17 / 64 "2-31 / 64 "1 / 4 "326NOK
Anvil 0362500605 Forged Steel Union, 3/8 in Pipe, Socket Weld Connection | AF9DQQ 29VF34 03625006051-31 / 64 "3-11 / 16 "3 / 8 "310NOK
ANVIL 0362500803 Fig 2126 Pipe Union, Socket Weld End Style, 1/2 In Pipe | AF9DQR 29VF35 03625008031-11 / 16 "1-15 / 16 "1 / 2 "300NOK
ANVIL 0362501009 FIG 2126 Rørforbindelse, muffe sveiseende, smidd stål | AF9DQT 29VF36 03625010091-15 / 16 "2.375 "3 / 4 "349NOK
ANVIL 0362501207 Fig 2126 Pipe Union, Socket Weld End Style, 1 In Pipe | AF9DQU 29VF37 03625012072.375 "2-25 / 32 "1"449NOK
ANVIL 0362501405 FIG 2126 Rørforbindelse, smidd stål, muffsveisende stil | AF9DQV 29VF38 03625014052-25 / 32 "3-23 / 64 "1.25 "720NOK
ANVIL 0362501603 Fig 2126 Pipe Union, Stålkropp, 1-1/2 In Pipe | AF9DQW 29VF39 03625016033-23 / 64 "3-23 / 64 "1.5 "779NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANVIL 0362502007 Union, 2-1/2 tommers rør, -20 til 550 grader. F, 3000 psi
2 653 NOK / enhet