Nødbatterier

filtre

LITHONIA LIGHTING -

Nødlysbatteri

StilModellDybdeHøydeSpenningBreddePris (eks. mva)
AELB 4814N1.75 "3.5 "4.81"988NOK
BELB0701N7 / 8 "1.875 "7.25.5 "1 305NOK
HUBBELL -

Dual-Lite godkjent nikkelkadmiumbatteri

Hubbell Dual-Lite Nickel Cadmium (Ni-Cd) batterier er testet og godkjent i henhold til UL 924 standarder for bruk med Dual-Lite CV3, CVD, LE, LN4X, LX & SE og Hubbell Lighting DMX, GC & NV3 Series. Disse batteriene gir strømstyrker på opptil 600 mA og fungerer ved temperaturer fra 0 til 45 grader Celsius.

StilModellPris (eks. mva)
A0120894235NOK
B012089401257NOK
LUMAPRO -

Nødlysbatteri

StilModellBreddeBatteriBatteritypeDybdeHøydeTerminalforbindelseTerminaltypeSpenningPris (eks. mva)
A48H4701.88 "4.5 AhForseglet blysyre2.75 "4.187 "Mann FastonMannlig fane6281NOK
B48H4671.125ft.300 mAhNikkelkadmium1-3 / 64 '1 15/16 fot.Plugg AMPJST3.680NOK
C48H4661.125ft.650 mAhNikkelkadmium1.125 '1 15/16 fot.Plugg AMPJST4.8117NOK
D48H4681.125ft.300 mAhNikkelkadmium9/16'1 15/16 fot.Plugg AMPJST2.466NOK
E48H4715 15 / 16 "12 AhForseglet blysyre2"3.875 "Mann FastonMannlig fane6528NOK
F48H46513/16 fot.300 mAhNikkelkadmium13/16'1.75ft.Plugg AMPJST4.897NOK
HUBBELL LIGHTING - DUAL-LITE -

Batteriforseglet blysyre 6V 4.5A / time

ModellSakPris (eks. mva)
0120255AH9KFU303NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?