A B Batterier inkludert: Nei , hjulmateriale: Poly på stål , Sammenleggbar: Nei , Farge: Blå , Gaffellengde: 40 " , Gaffelbredde: 22 " , Fremre hjulmateriale: Poly på stål , Type hjul foran: Rigid , Bredde på hjul foran: 1 1 / 2 " , Håndtakshøyde: 42 " , Individuell gaffelhøyde: 2 1 / 2 " , Individuell gaffelbredde: 4 3 / 8 " , Driftsmetode for lastløfter: Fotpumpe , Stedstype: Universell , Materiale: Sveiset stål , Antall bakhjul: 2 , Antall hjul: 4 , Antall fremre hjul: 2 , Driftstype: Fotpumpe , Utrigger innvendig dimensjon: 14 " , Utrigger utvendig dimensjon: 18 1 / 4 " , Plattformmateriale: Stål , Plattformreise per slag: 3 / 4 " , Plattformbredde: 23 " , Strømkilde: Håndbok , Bakre hjulmateriale: Poly på stål , Type hjul bak: Sving