VESTIL HYD-5-EP Hefti-løft, bærbar fotpumpe, 60 x 54 tommer størrelse, 400 lb., blå | AG7UMT

VESTIL HYD-5-EP Hefti-løft, bærbar fotpumpe, 60 x 54 tommer størrelse, 400 lb., blå

På lager
Vare: AG7UMT Modell: HYD-5-EP

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 110 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHefti-Lift
Tilbake Caster Dia.6"
BakhjulstypeSving
Bakhjulsbredde2"
Batterier inkludertNei
Kapasitet400 lbs.
Caster materialePoly på stål
SammenleggbarNei
FARGEBlå
Gaffelhøyde2-1 / 2 "
Gaffellengde40 "
Gaffelbredde22 "
Fremre hjul Dia.3"
Materiale på fremre hjulPoly på stål
Type hjul foranRigid
Bredde på hjul foran1 1 / 2 "
Håndtakets høyde42 "
Høyde55 "
Individuell gaffelhøyde2 1 / 2 "
Individuell gaffelbredde4 3 / 8 "
Lengde53 "
Lastløfterens operasjonsmetodeFotpumpe
PlasseringstypeUniversell
Senket høyde3-1 / 2 "
MaterialeSveiset stål
Maks. Høyde44 "
Maks. Reiseavstand39.5 "
Min. Høyde4.5 "
nr. Caster4
Antall bakhjul2
Antall hjul4
Antall fremre hjul2
Antall pumpe22
Antall pumper22
OperasjonFotpumpe
DriftstypeFotpumpe
Støtteben innvendig dimensjon14 "
Utrigger utvendig dimensjon18 1 / 4 "
Total gaffelbredde22 "
Plattform Lengde40 "
PlattformmaterialeStål
Plattformreise per slag3 / 4 "
Plattformbredde23 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde44 "
Bakhjul Dia.6"
Materiale på hjul bakPoly på stål
Type hjul bakSving
Bredde på hjul bak2"
Serviceutvalg4 1/2 "til 44"
Bredde23 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 127.35
Skipets høyde (cm)137.16
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)55.25
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetPlattform LengdeServiceutvalgLengdeBreddeHøydeOperasjonPris
VESTIL HYD-10-EP Hefti-løft, bærbar fotpumpe, 57 x 69 tommer størrelse, 300 lb., blå | AG7UMN HYD-10-EP300 lbs.40 "4 1/2 "til 59"53 "23 "70 "-19 098 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HYD-5-EP Hefti-løft, bærbar fotpumpe, 60 x 54 tommer størrelse, 400 lb., blå
18 110 NOK / enhet