BALDOR MOTOR Helt lukkede motorer med bestemt formål, trefase, U-ramme


filtre
Base Type: Rigid , Duty Rating: KONT , Isolasjonsklasse: F , Fase: 3 , Tjenestefaktor: 1.15 , Starttype: Direkte på nettet
StilModellProduksjonampsNedbrytningsmomentTotal lengdePower FactorSpeedSynkron hastighetSpenningPris (eks. mva)
A
EM3603
1.000 hk3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT13.76 "711,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V.16 878 NOK
A
EM3607
1.500 hk5.0 A @ 208 V 4.8 A @ 230 V 2.4 A @ 460 V-15.69 "671,165 rpm1,200 rpm230 V 460 V.22 986 NOK
A
EM3702
2.000 hk7.2 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-18.63 "61865 rpm900 rpm460 V 230 V.40 459 NOK
A
EM3704
3.000 hk9.6 A @ 208 V 9.2 A @ 230 V 4.6 A @ 460 V50.4 LB-FT18.63 "681,160 rpm1,200 rpm230 V 460 V.27 328 NOK
A
EM3703
3.000 hk9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT18.17 "751,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V.22 212 NOK
A
EM3706
5.000 hk11.8 A @ 230 V 5.9 A @ 460 V-18.17 "913,450 rpm3,600 rpm230 V 460 V.30 887 NOK
A
EM3709
7.500 hk18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 8.4 A @ 460 V57.9 LB-FT18.17 "933,450 rpm3,600 rpm460 V 230 V.31 151 NOK
A
EM2237
7.500 hk20.0 A @ 208 V 18.8 A @ 230 V 9.4 A @ 460 V96.4 LB-FT23.03 "781,775 rpm1,800 rpm230 V 460 V.48 502 NOK
A
EM2238
10.000 hk27.0 A @ 208 V 26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 V129 LB-FT23.03 "781,775 rpm1,800 rpm230 V 460 V.60 774 NOK
A
EM2333
15.000 hk38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-26.34 "831,765 rpm1,800 rpm230 V 460 V.83 657 NOK
A
EM2334
20.000 hk52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-26.34 "831,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V.100 120 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?