BALDOR MOTOR EM3709 Three Phase Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hp, TEFC, 215 Frame | AJ6UDZ

BALDOR MOTOR EM3709 Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 215 Frame

På lager
Vare: AJ6UDZ Modell: EM3709

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 152 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitiv formålsmotor
Omgivende (C)40 grader
amps18.5 A @ 208 V 16.8 A @ 230 V 8.4 A @ 460 V
Base TypeRigid
Nedbrytningsmoment57.9 LB-FT
PliktvurderingKONT
Frame215
RammematerialeStål
Frekvens60.00 Hz
Forsterker med full belastning8.4 A
Dreiemoment med full belastning0 LB-FT
Fett typePOLYREX EM (-20F + 300F)
IsolasjonsklasseF
Motor Type3646M
Antall poler2
Produksjon7.500 hk
Total lengde18.17 "
Fase3
Power Factor93
Servicefaktor1.15
Speed3,450 rpm
HastighetstypeEnkel hastighet
StarttypeDirekte på nettet
Synkron hastighet3,600 rpm
Spenning460 V 230 V.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 43.2
Skipets høyde (cm)38.42
Skipets lengde (cm)54.93
Skipets bredde (cm)40.96
HS kode85015220
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ERSTATTER BALDOR - M3310
    • Dryppdeksel: Ingen dryppdeksel
    • Effektivitet @ 100% belastning: 89.50%
    • Elektrisk isolert lager: Ikke elektrisk isolert
    • Inverter-kode: Inverter klar
    • KVA-kode: L
    • Løfteknopper: Ingen løfteknopper
    • Indikator for låst peiling: Ingen låst peiling
    • Motorledningsutgang: KO Box
    • Antall blymengde / ledningsstørrelse: 9 @ 16 AWG
    • Tomgangsstrøm: 0 A.
    • Produktfamilie: Generelt
    • Opptrekksmoment: 39.9 LB-FT
    • Remskive Endelager: Kule
    • Remskive Face Code: Standard
    • Remskiveakselindikator: Standard
    • Akseldiameter: 1.125 tommer
    • Akselforlengelsessted: Remskiveende
    • Akseljordindikator: Ingen sjaktjording
    • Akslerotasjon: Vendbar
    • Indikator for akselslinger: Ingen anhuker
    • Startstrøm: 91 A.
    • Temp. Stigning @ Nominell belastning: 74 grader C
    • Temp. Stigning @ SF Last: 92 grader C

Produktvarianter

ProduktModellProduksjonampsNedbrytningsmomentTotal lengdePower FactorSpeedSynkron hastighetSpenningPris
BALDOR MOTOR EM2237 Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 254U Ramme | AJ6THD EM22377.500 hk20.0 A @ 208 V 18.8 A @ 230 V 9.4 A @ 460 V96.4 LB-FT23.03 "781,775 rpm1,800 rpm230 V 460 V.48 502 NOK
BALDOR MOTOR EM2238 Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 10 hk, TEFC, 256U Ramme | AJ6THE EM223810.000 hk27.0 A @ 208 V 26.0 A @ 230 V 13.0 A @ 460 V129 LB-FT23.03 "781,775 rpm1,800 rpm230 V 460 V.60 774 NOK
BALDOR MOTOR EM2333 Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hk, TEFC, 284U Ramme | AJ6THP EM233315.000 hk38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-26.34 "831,765 rpm1,800 rpm230 V 460 V.83 657 NOK
BALDOR MOTOR EM2334 Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, TEFC, 286U Ramme | AJ6THZ EM233420.000 hk52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V-26.34 "831,770 rpm1,800 rpm230 V 460 V.100 120 NOK
BALDOR MOTOR EM3603 Trefasemotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, TEFC, 182 Ramme | AJ6UBE EM36031.000 hk3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT13.76 "711,760 rpm1,800 rpm230 V 460 V.16 878 NOK
BALDOR MOTOR EM3607 Trefasemotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, TEFC, 184 Ramme | AJ6UBF EM36071.500 hk5.0 A @ 208 V 4.8 A @ 230 V 2.4 A @ 460 V-15.69 "671,165 rpm1,200 rpm230 V 460 V.22 986 NOK
BALDOR MOTOR EM3702 Trefasemotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEFC, 215 Ramme | AJ6UDK EM37022.000 hk7.2 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V-18.63 "61865 rpm900 rpm460 V 230 V.40 459 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR EM3709 Trefasemotor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, TEFC, 215 Frame
31 152 NOK / enhet