Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BOSTITCH STCR50191 / 4-6M Power Crown-stifter 1/4 tommers - pakke med 6000 | AB3HYN 1TLK6

BOSTITCH STCR50191/4-6M Power Crown-stifter 1/4 tomme - pakke med 6000

På lager
Vare: AB3HYN Modell: STCR50191/4-6MKryssreferanse: 1TLK6

Få tak i det April 26, Fredag
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
289NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPower Crown stifter
FARGESølv
AnleggStål
Kronebredde (in.)7/16
Passer til Wire Dia. (I.)0.50 x 0.19
Benlengde1 / 4 "
typenHeavy Duty

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.64
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)7.87
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7317006560
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBenlengdetypenPris
BOSTITCH STCR50191 / 2-4M Power Crown-stifter 7/16 tommer - pakke med 4000 | AB3HYQ 1TLK9 STCR50191 / 2-4M1 / 2 "Heavy Duty213NOK
BOSTITCH STCR50199 / 16-4M Power Crown-stifter 9/16 tommer - pakke med 4000 | AB3HYR 1TLL1 STCR50199 / 16-4M9 / 16 "Heavy Duty253NOK
BOSTITCH STCR26191 / 4 Power Crown stifter 1/4 tommers - pakke med 5000 | AB3HYT 1TLL2 STCR26191 / 41 / 4 "Lett arbeid130NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BOSTITCH STCR50191/4-6M Power Crown-stifter 1/4 tomme - pakke med 6000
289NOK / enhet