3M Tan Hot Melt Lim Stick, 5/8 tommer


filtre
StilModellKjennetegnFARGEContainerstørrelseRen styrkeTemp. OmrådeStrekkfasthetPris (eks. mva)
A
3792
Økonomisk og effektiv, høy ytelseFjern11 lbs.250 psi0 til 140 grader F400 psi4 777 NOK
B
3792
Økonomisk og effektiv, høy ytelseFjern11 lbs.350 psi0 til 140 grader F547 psi4 850 NOK
C
3779
God drivstoff- og oljebestandighet, høy varmebestandighetRav11 lbs.700 psi20 til 310 grader F2,100 psi14 009 NOK
D
3779
God drivstoff- og oljebestandighet, høy varmebestandighetRav11 lbs.700 psi20 til 310 grader F2,100 psi14 103 NOK
E
3789
God drivstoff- og oljebestandighet, slagfasthetbrun11 lbs.570 psi20 til 310 grader F520 psi10 764 NOK
F
3747
God varmebestandighet, høy leveringshastighet, støtbestandigTan11 lbs.430 psi20 til 145 grader F750 PSI7 275 NOK
G
3747
God varmebestandighet, høy leveringshastighet, støtbestandigTan22 lbs.430 psi20 til 200 grader F750 PSI11 837 NOK
H
3747
God varmebestandighet, høy leveringshastighet, støtbestandigTan11 lbs.430 psi20 til 200 grader F750 PSI5 661 NOK
I
3747
God varmebestandighet, høy leveringshastighet, støtbestandigTan11 lbs.430 psi20 til 200 grader F750 PSI6 029 NOK
J
3792
God varmebestandighet, langt bindingsområdeFjern11 lbs.250 psi20 til 140 grader F400 psi4 705 NOK
K
3738
Høy leveringshastighet og langt bindingsområdeTan11 lbs.375 psi20 til 150 grader F360 psi5 487 NOK
L
3738
Høy leveringshastighet og langt bindingsområdeTan11 lbs.375 psi20 til 150 grader F360 psi5 061 NOK
L
3738
Høy leveringshastighet og langt bindingsområdeTan22 lbs.375 psi20 til 150 grader F360 psi9 511 NOK
M
3738
Høy leveringshastighet og langt bindingsområdeTan11 lbs.375 psi20 til 150 grader F360 psi5 151 NOK
N
3731
Høy temperaturbestandighet, løsemiddelfriTan-490 psi20 til 280 grader FIkke spesifisert6 911 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?