3M 3747 smeltelimstift, 5/8 tommers diameter, 2 tommers lengde, 484 pk | CE9XTE 2GKJ8

3M 3747 smeltelimstift, 5/8 tommer diameter, 2 tommers lengde, 484 pk

På lager
Vare: CE9XTE Modell: 3747Kryssref: 2GKJ8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 661 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHot Melt Lim Stick
KjennetegnGod varmebestandighet, høy leveringshastighet, støtbestandig
FARGETan
Containerstørrelse11 lbs.
Ren styrke430 psi
Temp. Område20 til 200 grader F
Strekkfasthet750 PSI

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellKjennetegnFARGEContainerstørrelseRen styrkeTemp. OmrådeStrekkfasthetPris
3M 3731 smeltelimstift, 5/8 tommers diameter, 8 tommers lengde, 165 pk | CE9XRQ 2GKH6 3731Høy temperaturbestandighet, løsemiddelfriTan-490 psi20 til 280 grader FIkke spesifisert6 911 NOK
3M 3779 Smeltelimstift, 5/8 tommers diameter, 8 tommers lengde, 154 pk | CE9XRW 2GKJ7 3779God drivstoff- og oljebestandighet, høy varmebestandighetRav11 lbs.700 psi20 til 310 grader F2,100 psi14 009 NOK
3M 3747 smeltelimstift, 5/8 tommers diameter, 8 tommers lengde, 154 pk | CE9XRX 2GKJ9 3747God varmebestandighet, høy leveringshastighet, støtbestandigTan11 lbs.430 psi20 til 200 grader F750 PSI6 029 NOK
3M 3738 smeltelimstift, 5/8 tommers diameter, 8 tommers lengde, 154 pk | CE9XRY 2GKK4 3738Høy leveringshastighet og langt bindingsområdeTan11 lbs.375 psi20 til 150 grader F360 psi5 151 NOK
3M 3792 smeltelimstift, 5/8 tommers diameter, 8 tommers lengde, 154 pk | CE9XRZ 2GKN4 3792God varmebestandighet, langt bindingsområdeFjern11 lbs.250 psi20 til 140 grader F400 psi4 705 NOK
3M 3789 smeltelimstift, 5/8 tommers diameter, 8 tommers lengde, 154 pk | CE9XTA 2GKN7 3789God drivstoff- og oljebestandighet, slagfasthetbrun11 lbs.570 psi20 til 310 grader F520 psi10 764 NOK
3M 3792 smeltelimstift, 5/8 tommers diameter, 8 tommers lengde, 154 pk | CE9XTC 5E122 3792Økonomisk og effektiv, høy ytelseFjern11 lbs.350 psi0 til 140 grader F547 psi4 850 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 3747 smeltelimstift, 5/8 tommer diameter, 2 tommers lengde, 484 pk
5 661 NOK / enhet