Manuelle løftemagneter

filtre

MAG-MATE -

Magnetisk arkbehandler

StilModellMagnetbreddePris (eks. mva)
AB1003.625 "2 705NOK
BB6007.25 "5 356NOK
BB2507.25 "3 883NOK
BB4007.25 "4 324NOK
APPROVED VENDOR -

Manuell løftemagnet

StilModellMagnethøydeMagnetlengdeMagnetbreddePris (eks. mva)
A3DYD81"5"2"554NOK
B3DYD71"4"3 / 4 "224NOK
B3DYD61"2"3 / 4 "166NOK
A3DYD92"5.25 "2"1 313NOK
MASTER MAGNETICS -

Kraftige håndtaksmagneter

StilModellLastekapasitet
A0721350 lbs.
RFQ
B07214100 lbs.
RFQ
C07211225 lbs.
RFQ
D072102500 lbs.
RFQ
MAG-MATE -

Manuelle løftemagneter

StilModellHåndtakstypeSakMagnethøydeMagnetlengdeMagnetbreddePris (eks. mva)
APG3100N-Magnet---4 203NOK
RFQ
BPG2180N-Håndverktøy---3 016NOK
RFQ
BPG2050C-Håndverktøy---2 193NOK
RFQ
BPG2110S-Håndverktøy---4 102NOK
RFQ
CPG3060N-Magnet---1 917NOK
RFQ
DAC2200WLHLøftehåndtakManuell løftemagnet2.25 "4"3 / 4 "714NOK
EAC2100WLHLøftehåndtakManuell løftemagnet2"2.125 "3 / 4 "576NOK
FAC2201WLHLøftehåndtakManuell løftemagnet2.75 "5.25 "1.875 "790NOK
GB090UtløserhåndtakManuell løftemagnet4 13 / 16 "3.375 "2.375 "1 935NOK
MAG-MATE -

Last inn kontrollmagneter

StilModellSakPris (eks. mva)
ALCM1000-01Løftmagnet11 053NOK
RFQ
ALCM0450-01Løftmagnet6 801NOK
RFQ
BLCM0450-02Løftmagnet8 290NOK
RFQ
BLCM1000-02Løftmagnet13 587NOK
RFQ
BLCM0150-02Manuell løftemagnet3 445NOK
RFQ
ALCM0150-01Manuell løftemagnet2 458NOK
RFQ
APPROVED VENDOR -

Håndtaksmagnet

StilModellMagnethøydeMagnetlengdeMagnetbreddePris (eks. mva)
A72132"2"3 / 4 "146NOK
B72144"1"6"212NOK
C72115"5"2"1 162NOK
D72105"5"2"600NOK
MASTER MAGNETICS -

Magnetiske løftere for bulkdeler

StilModellKlasseHøydeLengdeMaterialeFormBredde
AML72-30C532.25 "4.375 "Stålrektangel3.12 "
RFQ
BML72C59.25 "4.375 "Stålrektangel3.12 "
RFQ
CML78C59.75 "11.25 "Stålrektangel4.75 "
RFQ
DML74C59.25 "6.25 "Stålrektangel4.75 "
RFQ
EML74-30C532.25 "6.25 "Stålrektangel4.75 "
RFQ
FML76C59.75 "8.5 "Stålrektangel4.75 "
RFQ
G07540356.75 "-Stål / plastRund6.75 "
RFQ
MASTER MAGNETICS -

Håndtaksmagneter

StilModellMagnethøydeMagnetlengdeMagnetbreddePris (eks. mva)
A075011.175 "5"1"188NOK
B072122.25 "1.125 "3 / 4 "108NOK
VESTIL -

ROTO Series Roto Grip magneter

StilModellArbeidsbelastningsgrenseKapasitetDybdeHandle LengdeHøydeLengdeAntall polerBreddePris (eks. mva)
AROTO-2522.5 lbs.25 lbs.2.125 "2.13 "2"2.13 "20.75 "1 064NOK
BROTO-5045 lbs.51.5 lbs.4"4"2.25 "4"20.75 "1 093NOK
CROTO-9055 lbs.92.5 lbs.5.25 "5.25 "2.75 "5.25 "41.88 "1 292NOK
VESTIL -

SHEET Series arkbehandlere

StilModellKapasitetMagnetbreddeMaks. PenetrasjonBreddePris (eks. mva)
AARK-5050 lbs.3"3 / 16 "3.62 "3 592NOK
BARK-125125 lbs.7"5 / 16 "7.25 "4 895NOK
CARK-200200 lbs.7"5 / 16 "7.25 "5 526NOK
VESTIL -

Magnetisk Easy Lift, 50 Lb. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
EASY-50AG7RBQ2 910 NOK
MAG-MATE -

Løftemagnet, kapasitet på 660 kg

ModellSakPris (eks. mva)
FX0660CD8XMV12 012 NOK
Se detaljer
MAG-MATE -

Løftemagnet, kapasitet på 550 kg

ModellSakPris (eks. mva)
FXC0550CD8XNB32 817 NOK
Se detaljer
MAG-MATE -

Løftemagnet, kapasitet på 1450 kg

ModellSakPris (eks. mva)
FXP1450CD8XNF21 892 NOK
Se detaljer
MAG-MATE -

Løftemagnet, kapasitet på 1650 kg

ModellSakPris (eks. mva)
FXR1650CD8XNK36 425 NOK
Se detaljer
MAG-MATE -

Løftemagnet, kapasitet på 880 kg

ModellSakPris (eks. mva)
FXV0880CD8XNP16 193 NOK
Se detaljer
MAG-MATE -

Løftemagnet, kapasitet på 1200 kg

ModellSakPris (eks. mva)
VL1200CD8YKZ32 161 NOK
Se detaljer
MAG-MATE -

Løftemagnet, kapasitet på 330 kg

ModellSakPris (eks. mva)
FX0330CD8XMU7 517 NOK
Se detaljer
MAG-MATE -

Løftemagnet, 1200 kg, Lug lagt til

ModellSakPris (eks. mva)
VL1200LUGCD8YLA37 461 NOK
Se detaljer
MAG-MATE -

Løftemagnet, kapasitet på 1320 kg

ModellSakPris (eks. mva)
FX1320CD8XMW19 272 NOK
Se detaljer
MAG-MATE -

Løftemagnet, kapasitet på 2200 kg

ModellSakPris (eks. mva)
FX2200CD8XMX32 588 NOK
Se detaljer
12

Manuelle løftemagneter

Manuelle løftemagneter brukes til manuelt å bære, slippe og holde runde eller flate jernholdige deler uten elektrisk strømforsyning. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av disse pålitelige manuelle løftemagneter fra merkevarer som Grainger, Mag-Mate, Mester magnetikk og Vestil. Mag-Mate FXR1000 løftemagneter er egnet for tungveggede rør og akselmaterialer. Disse løftemagneter har spesielle stolpesko som produserer et dypt gjennomtrengende magnetfelt og er utstyrt med håndtak som kan låses i begge av- og på-posisjoner. De kan motstå varme opp til 180 grader F. Vestile manuelle løftemagneter er designet for å holde og kontrollere produkter for industrielle applikasjoner mens de opererer ved temperaturer opp til 300 grader F. Disse magnetene har keramisk konstruksjon for utmerket elektrisk isolasjon og kjemisk motstand. De er utstyrt med roterende håndtak for å ta ut og frigjøre det vedlagte elementet. Velg fra et bredt utvalg av disse manuelle løftemagnetene, tilgjengelig i lengder mellom 2 og 7.25 tommer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?