BALDOR MOTOR Direktedrevne viftemotorer, enfaset, fotmontert, PSC


filtre
Base: RG , Lagertype: Ball , Klasse: LAGER , Innhegning: TEAO , Innkapslingstype: TEAO , Ramme: 48Z , Rammemateriale: Stål , Rammestørrelse: 48Z , fulllast forsterkere: 6/3 , Hz: 60 , Isolasjon: B , Isolasjonsklasse: B , Montering: F1 , Monteringstype: Fotmontering , Antall poler: 04 , Total lengde: 19.31 " , Vurdering: 60 Hz , RPM: 1625 , Tjenestefaktor: 1 , Skaft Dia.: 1/2 "" , Garanti: 2 År , Vekt: 24 lb
StilModellRevisjonampsNedbrytningsmomenttypenSpenningHPStrøm uten belastningProduksjonPris (eks. mva)
A
PSC3524A
----115/230 V.1 / 2 hk--14 126 NOK
A
PSC3416A
J3.6/1.82 LB-FT3414C115/230. 330.9 Amps. 3312 876 NOK
A
PSC3413A
K2.6/1.31.2 LB-FT3411C115/230. 250.5 Amps. 2511 608 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?