BALDOR MOTOR PSC3524A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEAO, 48Z Ramme | AJ6XYE

BALDOR MOTOR PSC3524A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.5 hk, TEAO, 48Z ramme

På lager
Vare: AJ6XYE Modell: PSC3524A

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 126 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKondensator vifte motor
Bearing TypeBall
Effektivitet65%
VedleggstypeTEAO
RammematerialeStål
Rammestørrelse48Z
Forsterker med full belastning6/3
HP1 / 2 hk
IsolasjonsklasseB
MonteringstypeFotmontering
Total lengde19.31 "
Fase1 tlf
Vurdering60 Hz
Servicefaktor1
Skaft Dia.1/2 ""
Spenning115/230 V.
Garanti2 År
Vekt24 lb

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)23.81
Skipets lengde (cm)35.09
Skipets bredde (cm)27.47
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • synkron o / min: 1800 o / min
    • volt @ frekvens: 115 V @ 60 Hz; 230 V @ 60 Hz

Produktvarianter

ProduktModellRevisjonampsNedbrytningsmomenttypenSpenningHPStrøm uten belastningProduksjonPris
BALDOR MOTOR PSC3413A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEAO, 48Z Ramme | AJ6XYC PSC3413AK2.6/1.31.2 LB-FT3411C115/230. 250.5 Amps. 2511 608 NOK
BALDOR MOTOR PSC3416A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEAO, 48Z Ramme | AJ6XYD PSC3416AJ3.6/1.82 LB-FT3414C115/230. 330.9 Amps. 3312 876 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDOR MOTOR PSC3524A Direktedrevet viftemotor, 115/230V, 1800 o/min, 60 Hz, 0.5 hk, TEAO, 48Z ramme
14 126 NOK / enhet