Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HANSEN 12FFS50 Hydraulisk hurtigkobling Hun 1/2 In | AC6FKM 33M274

HANSEN 12FFS50 Hydraulisk Hurtigkobling Hunne 1/2 In

På lager
Vare: AC6FKM Modell: 12FFS50Kryssreferanse: 33M274
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
1 724 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk koblingshus
LagermaterialeRustfritt stål
LagreneRustfritt stål
Body MaterialForzinket stål
Kroppsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeFNPT
FinishFjern Chromate
Strømningshastighet12 GPM
LåsemekanismeStandard ermelås
Maks. Press5075 psi
Driftstemp. Område-4 grader til 212 grader F
Parker-utvekslingFEM501-8FP
Rørstørrelse NPT1 / 2 "
ForsegleBuna N
Forsegl materialeBuna N
TetningstypeBuna N
Slå avFlatt ansikt
ErmematerialeForzinket stål
Temp. Område-4 til 212 F.
Trådstørrelse1/2 "-14
typenFlat ansikt, kvinne
VentildesignTubular

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode7307225000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakParker-utvekslingtypenPris
HANSEN 12FFP50 Hydraulisk hurtigkobling Han 1/2 In | AC6FLA 33M286 12FFP50Hydraulisk koblingsnippelFEM502-8FPFlat ansikt, mann851NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HANSEN 12FFS50 Hydraulisk Hurtigkobling Hunne 1/2 In
1 724 NOK / enhet