HANSEN Hydraulisk hurtigkobling, forzinket stål, 1/2 "


filtre
Peiling materiale: Rustfritt stål , Lager: Rustfritt stål , Kroppsmateriale: Forzinket stål , Kroppsstørrelse: 1 / 2 " , Tilkoblingstype: FNPT , Bli ferdig: Fjern Chromate , Strømningshastighet: 12 GPM , Låsemekanisme: Standard ermelås , Maks. Press: 5075 psi , Driftstemp. Område: -4 grader til 212 grader F , Tetning: Buna N , Forseglingsmateriale: Buna N , segltype: Buna N , Temp. Område: -4 til 212 F. , Trådstørrelse: 1/2 "-14 , Ventildesign: Tubular
StilModellSakParker-utvekslingtypenPris (eks. mva)
A
12FFS50
Hydraulisk koblingshusFEM501-8FPFlat ansikt, kvinne1 604 NOK
B
12FFP50
Hydraulisk koblingsnippelFEM502-8FPFlat ansikt, mann792NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?