FERNCO Fleksibel skjermet kobling


filtre
Båndmateriale: 300 rustfritt stål , Kroppsmateriale: 300 rustfritt stål og neopren , Maks. Press: 4.3 psi , Motstandsdyktig mot: Kjemikalier, ultrafiolette stråler, soppvekst og normale kloakkgasser
StilModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdeMaks. Temp.Pris (eks. mva)
A
P3000-150
1.5 "2-1 / 64 "2 9 / 64 "140 Grader F131NOK
B
P3001-150
1.5 "1-45/64" x 2-1/64"2 9 / 64 "140 Grader F190NOK
C
P3000-22
2"2-21 / 64 "2 9 / 64 "140 Grader F139NOK
D
P3001-22
2"2-9/64" x 2-25/64"2 9 / 64 "140 Grader F238NOK
E
3001-215
2 "x 1-1 / 2"2-31/64" x 1-47/64"2 9 / 64 "180 Grader F194NOK
F
P3000-33
3"3-27/64" x 3-37/64"2 9 / 64 "140 Grader F209NOK
G
3001-33
3 "x 3"3-25/64" x 3-7/64"2 9 / 64 "180 Grader F290NOK
H
P3000-44
4"4-27/64" x 4-33/64"2 9 / 64 "140 Grader F247NOK
I
3000-43
4 "x 3"4-27/64" x 3-33/64"2 9 / 64 "180 Grader F301NOK
J
3001-43
4 "x 3"4-27/64" x 3-9/64"2 9 / 64 "140 Grader F285NOK
K
3001-44
4 "x 4"4-25/64" x 4-9/64"2 9 / 64 "140 Grader F283NOK
L
3000-66
6"6-39/64" x 6-17/64"3"180 Grader F651NOK
M
3000-88
8"8-35/64" x 8-23/64"3 51 / 64 "140 Grader F880NOK

Fleksibel skjermet kobling

Fernco skjermede koblinger er laget av 300 rustfritt stål og neopren og brukes ofte til å koble til og vedlikeholde riktig røroppretting av støpejern, plast, stål, kobber og rør i avløps-, avløps- og ventilasjonssystemer. De sikrer maksimal trykkoverføring fra klemmene - til pakningen - til røret og er motstandsdyktige mot ulike kjemikalier, UV-stråler, soppvekster og normale kloakkgasser. Disse skjermede rørkoblingene har et maksimalt driftstrykk og temperatur på henholdsvis 4.3 psi og 140 grader Fahrenheit.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?