Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FERNCO P3000-22 Skjermet kobling 2-9 / 64 tommers lengde 2 tommer | AC4EZB 2ZJ84

FERNCO P3000-22 skjermet kobling 2-9/64 tommer Lengde 2 tommer

På lager
Vare: AC4EZB Modell: P3000-22Kryssreferanse: 2ZJ84
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
150NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkjermet overgangskobling
bånd Materiale300 rustfritt stål
Body Material300 rustfritt stål og neopren
For rørstørrelse2"
Inne i Dia.2-21 / 64 "
Lengde2 9 / 64 "
Maks. Press4.3 psi
Maks. Temp.140 Grader F
Motstandsdyktig motKjemikalier, ultrafiolette stråler, soppvekst og normale kloakkgasser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode7307215000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFor rørstørrelseInne i Dia.LengdeMaks. Temp.Pris
FERNCO P3000-150 Skjermet kobling 2-9/64 tomme Lengde 1-1/2 tomme | AC4EZA 2ZJ83 P3000-1501.5 "2-1 / 64 "2 9 / 64 "140 Grader F141NOK
FERNCO P3000-33 skjermet kobling 2-9/64 tommer Lengde 3 tommer | AC4EZC 2ZJ85 P3000-333"3-27/64" x 3-37/64"2 9 / 64 "140 Grader F219NOK
FERNCO P3000-44 skjermet kobling 2-9/64 tommer Lengde 4 tommer | AC4EZD 2ZJ86 P3000-444"4-27/64" x 4-33/64"2 9 / 64 "140 Grader F257NOK
FERNCO P3001-150 Skjermet kobling 2-9/64 tomme Lengde 1-1/2 tomme | AC4EZE 2ZJ87 P3001-1501.5 "1-45/64" x 2-1/64"2 9 / 64 "140 Grader F193NOK
FERNCO P3001-22 skjermet kobling 2-9/64 tommer Lengde 2 tommer | AC4EZF 2ZJ88 P3001-222"2-9/64" x 2-25/64"2 9 / 64 "140 Grader F251NOK
FERNCO 3000-43 skjermet kobling 2-9/64 tommers lengde | AC9KTN 3HDD5 3000-434 "x 3"4-27/64" x 3-33/64"2 9 / 64 "180 Grader F311NOK
FERNCO 3000-66 skjermet kobling 3 tommer Lengde 6 tommer | AC9KTQ 3HDD7 3000-666"6-39/64" x 6-17/64"3"180 Grader F711NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FERNCO P3000-22 skjermet kobling 2-9/64 tommer Lengde 2 tommer
150NOK / enhet