CLIMAX METAL PRODUCTS CC-serie, 1-delt klemmekoblinger


filtre
Materiale: Stål , Maks. RPM: 4000
StilModelltypenBore Dia.Klarering Dia.SporbreddeMaks. MomentUtenfor Dia.Total lengdeSkruestørrelsePris (eks. mva)
A
CC-150-150
Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "-3700 kg. Kg2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"1 249 NOK
A
CC-075-075
Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "-1850 kg. Kg1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"666NOK
A
CC-100-100
Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane1 "x 1"2"-2470 kg. Kg1.75 "3"1/4-28 x 5/8"790NOK
A
CC-125-125
Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "-3080 kg. Kg2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"1 191 NOK
A
CC-175-175
Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane1-3/4" x 1-3/4"3"-8310 kg. Kg3"3"5 / 16-24 x 1 "2 341 NOK
A
CC-200-200
Ett stykke klemmetype, uten nøkkelbane2 "x 2"3-1 / 4 "-9500 kg. Kg3.25 "3.25 "5 / 16-24 x 1 "2 605 NOK
B
CC-075-075-KW
To-delt klemmetype, med nøkkelbane3 / 4 "x 3 / 4"1-3 / 4 "3 / 16 "1850 kg. Kg1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"851NOK
B
CC-100-100-KW
To-delt klemmetype, med nøkkelbane1 "x 1"2"1 / 4 "2470 kg. Kg2"2"1/4-28 x 5/8"933NOK
B
CC-125-125-KW
To-delt klemmetype, med nøkkelbane1-1/4" x 1-1/4"2-1 / 4 "1 / 4 "3080 kg. Kg2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"1 484 NOK
B
CC-150-150-KW
To-delt klemmetype, med nøkkelbane1-1/2" x 1-1/2"2-1 / 2 "3 / 8 "3700 kg. Kg2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"1 679 NOK
B
CC-175-175-KW
To-delt klemmetype, med nøkkelbane1-3/4" x 1-3/4"3"3 / 8 "8310 kg. Kg3"3"5 / 16-24 x 1 "3 252 NOK
B
CC-200-200-KW
To-delt klemmetype, med nøkkelbane2 "x 2"3-1 / 4 "1 / 2 "9500 kg. Kg3.25 "3.25 "5 / 16-24 x 1 "4 046 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?