Body Material: Messing , Tilkoblingstype: GHT , Platemateriale: Gummi , Høyde: 1.5 " , Innløpsstørrelse: 3 / 4 " , Innløpstype: Gjenget hunn , Maks. Press: 125 psi , Maks. Temp.: 180 grader F , Maks. Arbeids press: 8.6 Bar , Mfr. Serie: 8 , Min. Temp.: 33 grader F , Drift: Kontinuerlig , Uttaksstørrelse: 3 / 4 " , Uttakstype: Hann gjenget , Tetning: Gummi , Størrelse: 3 / 4 " , Temp. Område: 180 Grader F , Trådtype: GHT , Ventiltype: Ingen avstengningsventil , Bredde: 1.38 "
Arbeidsmekanisme
- Tre en Watts vakuumbryter på slangen bibb & slange. Stram deretter den vedlagte settskruen til hodet brekker av.
- Disse vakuumbryterne tillater passasje av vann under normale forhold og hindrer inntrengning av luft. Men når vanntrykket på enhetens plassering synker under et visst nivå, begynner volumbryteren å trekke inn luft for å bryte sugeeffekten forårsaket av vakuum (lavt trykk), og dermed forhindre tilbakestrømning eller tilbakestrømning.
- De kan tappes av om vinteren etter bruk ved å ta av slangen og dra lett ned den riflede tuppen på stammen.
Egenskaper
- Watts vakuumbrytere har messingkonstruksjon med arbeidsdeler i rustfritt stål og har gummimembran og skive for korrosjonsbestandighet og holdbarhet.
- De kan skrus direkte på en terskelkran og krever ingen rørleggerskift.
- Disse Watts 8-seriens vakuumbrytere kan operere ved et maksimalt trykk på 125 psi og en maksimal temperatur på 180 grader F.
- De har tilkoblinger av GHT-type på både hann- og hunnender med 3/4 tommers innløps- og utløpsstørrelse.
- Disse vakuumbryterne har en løs settskrue for sabotasjemotstand.
- Utvalgte modeller av disse Watts vakuumbryterne er laget av forkrommet messing for beskyttelse mot riper og enkel rengjøring.
Kompatible tilbehør
- Watts vakuumbrytersett: De inkluderer erstatningskomponenter som sjekkmontering, fjærer og O-ringer for reparasjon av defekte, gamle eller utslitte deler av disse 8-serie Watts vakuumbryterne.
Standarder og godkjenninger
- ANSI A112.1.3
- ASSE Standard 1011
- CSA B64.2
- IAPMO (International Association of Plumbing and Mechanical Officials) oppført
Ofte Stilte Spørsmål
Hvordan kan brukere utføre vedlikeholdsoperasjoner på disse Watts vakuumbryterne?
Bryteren bør kontrolleres med jevne mellomrom for lekkasjer og brudd. Skift ut tetningene og andre komponenter hvis mulig.Restvannet bør dreneres bort om vintrene for å hindre utblåsning og ventilene bør åpnes halvveis for å la luft slippe ut. Forhindrer en vakuumbryter frysing?
Ja, en skikkelig drenert vakuumbryter kan forhindre frysing av armaturene om vinteren for å beskytte dem mot sprekker.
Hva er forskjellen mellom en tilbakestrømningssikring og en vakuumbryter?
Tilbakestrømningssikringer forhindrer omvendt flyt av væsker uavhengig av væsketype og deres plassering. En vakuumbryter er en spesialisert tilbakestrømningssikring som stopper ikke-drikkevann fra å trekke tilbake inn i drikkevannstilførselen.
Hva er ryggsifonasje?
Tilbakestrømning eller tilbakestrømning i et system oppstår når en sone med undertrykk (vakuum eller delvis vakuum) dannes i tilførselsrøret. Det resulterer i heverteffekt fra de forurensede vannkildene til drikkevannsforsyningsledningene.