Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 8BI Slangekobling Vakuumbryter, størrelse 3/4 tommer, messing | AE9QKZ 6LL80 / 953251

WATTS 8BI slangekobling Vakuumbryter, størrelse 3/4 tommer, messing

På lager
Vare: AE9QKZ Modell: 8BIKryssref.: 6LL80 / 953251
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
192NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumbryter
KroppsfinishMessing
Body MaterialMessing
TilkoblingstypeGHT
SkivematerialeGummi
MonteringNei
Høyde1.5 "
Innløpsstørrelse3 / 4 "
InnløpstypeGjenget hunn
MaterialeMessing
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.180 grader F
Maks. Arbeids press8.6 Bar
MålertypeIngen meter
Mfr. Serie8
Min. Temp.33 grader F
OperasjonKontinuerlig
Størrelse på uttak3 / 4 "
UtløpstypeHann gjenget
Størrelse3 / 4 "
silNei
Temp. Område180 Grader F
GjengetypeGHT
VentiltypeIngen avstengningsventil
Bredde1.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
WATTS 8B Vakuumbryter i messing, 3/4 tommer GHT, 125 psi | AE7QZW 6A766 8BMessing279NOK
WATTS 8BC Vacuum Breaker 3/4 Inch Ght 125 Psi | AE9QKY 6LL79 8BCForkrommet messing542NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 8BI slangekobling Vakuumbryter, størrelse 3/4 tommer, messing
192NOK / enhet