Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WATTS 8BC Vacuum Breaker 3/4 Inch Ght 125 Psi | AE9QKY 6LL79

WATTS 8BC Vakuumbryter 3/4 tommer Ght 125 Psi

På lager
Vare: AE9QKY Modell: 8BCKryssreferanse: 6LL79
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
586NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVakuumbryter
TilkoblingstypeGHT
Høyde1.5 "
MaterialeForkrommet messing
Maks. Press125 psi
ForsegleGummi
Størrelse3 / 4 "
Temp. Område180 Grader F
Bredde1.38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481809015
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaterialePris
WATTS 8B Vakuumbryter i messing, 3/4 tommer GHT, 125 psi | AE7QZW 6A766 8BMessing324NOK
WATTS 8BI Slangekobling Vakuumbryter, størrelse 3/4 tommer, messing | AE9QKZ 6LL80 / 953251 8BIMessing201NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WATTS 8BC Vakuumbryter 3/4 tommer Ght 125 Psi
586NOK / enhet