ALLEGRO SAFETY Flyselskapsslanger, lavt trykk


filtre
Durometervurdering: 80 shore A , Temp. Område: -20 grader. til 150 grader. F
StilModellkoplingerMonteringsstørrelseSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.LengdeMaterialeMaks. PressPris (eks. mva)
A
9100-100EF
-3 / 4 "3 / 4 "1"100 ft.Polyvinylklorid150 psi4 810 NOK
A
9100-50EF
-------3 052 NOK
B
9101-50B
Hansen Quick Connect-3 / 8 "-50 ft.Polyvinylklorid, polyester185 psi2 545 NOK
B
9100-25
Hansen Quick Connect1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "25 ft.Polyvinylklorid185 psi1 697 NOK
B
9101-100B
Hansen Quick Connect-3 / 8 "-100 ft.Polyvinylklorid, polyester185 psi4 766 NOK
B
9100-50
OBAC Quick Connect1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "50 ft.Polyvinylklorid185 psi2 761 NOK
B
9100-100
OBAC Quick Connect1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "100 ft.Polyvinylklorid185 psi4 200 NOK

Flyselskapsslanger, lavt trykk

Allegro luftslanger transporterer trykkluft for pneumatiske systemer og håndterer høye trykk for å forhindre lekkasje og skader. Disse luftslangene er designet av grovt polyvinylklorid og bygget opp med flettet polyestergarn. De er i stand til å håndtere temperaturer mellom - 20 F til 150 grader F. Konstruert av OBAC hurtigkoblinger med et maksimalt trykkområde på 185 psi @ 70 grader F. Velg fra en rekke av disse Allegro luftslanger, tilgjengelig i 25, 50 og 100 tommer lengder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?