ALLEGRO SAFETY 9100-25 lavtrykksluftledningsslange, 25 fot | AF7ZFW 23UA41

ALLEGRO SAFETY 9100-25 lavtrykksluftslange, 25 fot

På lager
Vare: AF7ZFW Modell: 9100-25Kryssreferanse: 23UA41

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 697 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLavtrykksslangeslange
koplingerHansen Quick Connect
Durometer vurdering80 shore A
Monteringsstørrelse1 / 4 "
Slange inne i Dia.3 / 8 "
Slange utenfor Dia.19 / 32 "
Lengde25 ft.
MaterialePolyvinylklorid
Maks. Press185 psi
Temp. Område-20 grader. til 150 grader. F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode3917210000
Opprinnelsesland0

Produktvarianter

ProduktModellkoplingerMonteringsstørrelseSlange inne i Dia.Slange utenfor Dia.LengdeMaterialeMaks. PressPris
ALLEGRO SAFETY 9101-100B Luftpusteslange, 100 fot, 185 PSI | AA3UHV 11V244 9101-100BHansen Quick Connect-3 / 8 "-100 ft.Polyvinylklorid, polyester185 psi4 766 NOK
ALLEGRO SAFETY 9100-100 Luftledningsslange, 100 fot, 185 PSI | AD2YYW 3WXD8 9100-100OBAC Quick Connect1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "100 ft.Polyvinylklorid185 psi4 200 NOK
ALLEGRO SAFETY 9100-50 Luftledningsslange 185 Psi 50 fot 3/8 tomme diameter | AD2ZAA 3WXN4 9100-50OBAC Quick Connect1 / 4 "3 / 8 "19 / 32 "50 ft.Polyvinylklorid185 psi2 761 NOK
ALLEGRO SAFETY 9101-50B Luftledningsslange, 50 fot, polyvinyl | AD2ZAC 3WXN8 9101-50BHansen Quick Connect-3 / 8 "-50 ft.Polyvinylklorid, polyester185 psi2 545 NOK
ALLEGRO SAFETY 9100-50EF Luftledningsslange, 50 fot lengde, 3/4 tomme diameter, med EF-kobling | CD4URY 9100-50EF-------3 052 NOK
ALLEGRO SAFETY 9100-100EF Luftledningsslange, 3/4 tommers diameter, med EF-kobling | CD4URZ 9100-100EF-3 / 4 "3 / 4 "1"100 ft.Polyvinylklorid150 psi4 810 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9100-25 lavtrykksluftslange, 25 fot
1 697 NOK / enhet