BUSSMANN C14M-serien britiske og IEC-sikringer


filtre
Kroppsstil: Patron sikringer , Diameter: 14mm , Sikringsstørrelse / gruppe: 14 51 mm x mm , Sikringstype: Tidsforsinkelse / langsom slag , Avbruddsvurdering: 50A , Lengde: 51mm , Mfr. Serie: C14M , Monteringsstil: Holder , Emballasje: Bulk , Produkttype: Sikringslink , Oppsigelsestype: Klipp , Type: BS88 britisk standard sikring
StilModellAC-spenningsvurderingKarakterSakSpenning (AC)Pris (eks. mva)
A
C14M40
-40APatron sikring500 VAC255NOK
A
C14M25
-25Asikringer500 VAC255NOK
B
C14M2
-2APatron sikring500 VAC255NOK
C
C14M50S
400 VAC50Asikringer400 VAC321NOK
C
C14M0.5
500 VAC500mAPatron sikring500 VAC265NOK
D
C14M40S
500 VAC40APatron sikring500 VAC321NOK
E
C14M0.25
500 VAC250mAPatron sikring500 VAC265NOK
F
C14M32
500 VAC32APatron sikring500 VAC255NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?