Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN C14M25 spesialsikring, 25A, 500VAC | BC9YEX

BUSSMANN C14M25 spesialsikring, 25A, 500VAC

På lager
Vare: BC9YEX Modell: C14M25
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
255NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksikringer
KroppsstilPatron sikringer
Karakter25A
Diameter14mm
Sikringsstørrelse / gruppe14 51 mm x mm
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering50A
Lengde51mm
Mfr. SerieC14M
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
OppsigelsestypeKlipp
Spenning (AC)500 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.019

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingKarakterSakSpenning (AC)Pris
BUSSMANN C14M0.5 spesialsikring, sikringskobling, 500VAC, 500mA, patron | BC7WDA C14M0.5500 VAC500mAPatron sikring500 VAC265NOK
BUSSMANN C14M2 spesialsikring, sikringskobling, 500VAC, 2A, patronsikring | BC9PTY C14M2-2APatron sikring500 VAC255NOK
BUSSMANN C14M0.25 spesialsikring, sikringskobling, 500VAC, 250mA, patron | BD2DAU C14M0.25500 VAC250mAPatron sikring500 VAC265NOK
BUSSMANN C14M50S spesialsikring, 50A, 400VAC | BD2NAN C14M50S400 VAC50Asikringer400 VAC321NOK
BUSSMANN C14M40S spesialsikring, sikringskobling, 500VAC, 40A, patronsikring | BD3EMM C14M40S500 VAC40APatron sikring500 VAC321NOK
BUSSMANN C14M32 spesialsikring, sikringskobling, 500VAC, 32A, patronsikring | BD3HGP C14M32500 VAC32APatron sikring500 VAC255NOK
BUSSMANN C14M40 spesialsikring, sikringskobling, 500VAC, 40A, patronsikring | BD4RQY C14M40-40APatron sikring500 VAC255NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN C14M25 spesialsikring, 25A, 500VAC
255NOK / enhet