MADISON Close On Rise væskebryter med ultra lavt nivå


filtre
Rørstørrelse: 1 / 8 " , Kontakt skjema: SPST , Float Dia.: 1.88 " , Høyde: 2.25 " , Maks. Press: 25 psi , Maks. Spenning: 240 , Montering: Vertikal , Driftstemp. Område: 221 grader F maks. , Total lengde: 2.25 " , Stengellengde: 1.63 " , Bryterfunksjon: Lukk på oppgang , VA-vurdering: 30
StilModellBody MaterialElektriske tilkoblingerFlytende materialeStammaterialePris (eks. mva)
A
M8020-ULL-NR
316 rustfritt stål22 ga. PTFE-belagt 24 "blypolypropylen316 SS761NOK
B
M4400-ULL-NR
316 rustfritt stål22 ga. PTFE-belagt 24 "blyBuna N316 SS901NOK
B
M4400-PBT-ULL-NR
316 rustfritt stål22 ga. PTFE-belagt 24 "blyPBT316 SS697NOK
C
M4500-ULL-NR
Messing22 ga. PTFE-belagt 24 "blyBuna NMessing934NOK
D
M9000-ULL-NR
Kynar22 ga. PTFE-belagt 24 "blyKynarKynar901NOK
E
M7000-PBT-ULL-NR
PBT22 ga. PTFE-belagt 24 "blyPBTPBT668NOK
E
M7000-ULL-NR
PBT22 ga. PTFE-belagt 24 "blyBuna NPBT905NOK
F
M8000-ULL-NR
polypropylen22 ga. MTW Coated 24 "Leadspolypropylenpolypropylen684NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?