Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MADISON M7000-ULL-NO Lavt nivåbryter 1/8 tomme Npt Close On Rise Bunan | AC4HWE 2ZY63

MADISON M7000-ULL-NO Lavt nivåbryter 1/8 tomme Npt Close On Rise Bunan

På lager
Vare: AC4HWE Modell: M7000-ULL-NOKryssreferanse: 2ZY63
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
905NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVæskebryter med ultra lavt nivå
Body MaterialPBT
Rørstørrelse1 / 8 "
Kontakt skjemaSPST
Elektriske tilkoblinger22 ga. PTFE-belagt 24 "bly
Flyte Dia.1.88 "
Flyte lengde1.16 "
Flytende materialeBuna N
Flytespesifikk tyngdekraft0.44
Høyde2.25 "
Maks. Strøm0.28A
Maks. Press25 psi
Maks. Spenning240
MonteringVertikal
Driftstemp. Område221 grader F maks.
Total lengde2.25 "
Stamlengde1.63 "
StammaterialePBT
BryterfunksjonLukk på oppgang
Tankens tilkoblingsstørrelse1 / 8 "PT
VA-vurdering30

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.03
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9032896060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialElektriske tilkoblingerFlytende materialeStammaterialePris
MADISON M9000-ULL-NO Lavt nivåbryter 1/8 tommer Npt Close On Rise Kynar | AC4HWB 2ZY57 M9000-ULL-NRKynar22 ga. PTFE-belagt 24 "blyKynarKynar901NOK
MADISON M4400-ULL-NO Lavt nivåbryter 1/8 tomme Npt Close On Rise Bunan | AC4HWD 2ZY61 M4400-ULL-NR316 rustfritt stål22 ga. PTFE-belagt 24 "blyBuna N316 SS901NOK
MADISON M4500-ULL-NO Lavt nivåbryter 1/8 tommer Npt Close On Rise Bunan | AC4HWF 2ZY65 M4500-ULL-NRMessing22 ga. PTFE-belagt 24 "blyBuna NMessing934NOK
MADISON M4400-PBT-ULL-NO Lavt nivå væskebryter 1/8 tommer Npt Close On Rise Pbt | AC4HWG 2ZY69 M4400-PBT-ULL-NR316 rustfritt stål22 ga. PTFE-belagt 24 "blyPBT316 SS697NOK
MADISON M7000-PBT-ULL-NO Væskebryter med lavt nivå 1/8 tommer Npt Lukk på vei opp Pbt | AC4HWH 2ZY71 M7000-PBT-ULL-NRPBT22 ga. PTFE-belagt 24 "blyPBTPBT668NOK
MADISON M8000-ULL-NO Væskebryter på lavt nivå 1/8 tommer Npt Lukk på vei opp Pp | AC4HWK 2ZY75 M8000-ULL-NRpolypropylen22 ga. MTW Coated 24 "Leadspolypropylenpolypropylen684NOK
MADISON M8020-ULL-NO Lavt nivå væskebryter 1/8 tommer Npt Close On Rise Pp | AC4HWM 2ZY77 M8020-ULL-NR316 rustfritt stål22 ga. PTFE-belagt 24 "blypolypropylen316 SS761NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MADISON M7000-ULL-NO Lavt nivåbryter 1/8 tomme Npt Close On Rise Bunan
905NOK / enhet