WIDIA Høy Vanadium HSS Spiral Flute Tap, Black Oxide Finish


filtre
Fullfør: Svart oksid , Listenummer: 8304 , Materiale: High Vanadium High Speed ​​Steel-E , Grenser for tonehøydediameter: H3 , Trykk på Stil: Bunn , Trådretning: Høyre hånd
StilModellAntall fløyterTotal lengdeTonehøydeShank Dia.Størrelsetråd LengdeGjengetypePris (eks. mva)
A
5390220
32"320.141 "#69 / 32 "UNC294NOK
A
5390232
32.5 "200.255 "1 / 4 "7 / 16 "UNC332NOK
A
5390238
32 23 / 32 "240.318 "5 / 16 "25 / 64 "UNF369NOK
A
5390245
33.156 "140.323 "7 / 16 "19 / 32 "UNC609NOK
A
5390249
33.375 "130.367 "1 / 2 "5 / 8 "UNC732NOK
A
5390225
32.125 "320.168 "#89 / 32 "UNC295NOK
A
5390230
32.375 "320.194 "#109 / 32 "UNF298NOK
A
5390234
32.5 "280.255 "1 / 4 "23 / 64 "UNF340NOK
A
5390236
32 23 / 32 "180.318 "5 / 16 "15 / 32 "UNC369NOK
A
5390240
32 15 / 16 "160.381 "3 / 8 "35 / 64 "UNC412NOK
A
5390247
33.156 "200.323 "7 / 16 "15 / 32 "UNF594NOK
A
5390264
33 13 / 16 "110.48 "5 / 8 "3 / 4 "UNC1 198 NOK
A
5390267
44.25 "100.59 "3 / 4 "53 / 64 "UNC1 590 NOK
A
5390268
44.25 "160.59 "3 / 4 "19 / 32 "UNF1 564 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?